5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)12ガロンポリ燃料タンク(45リットル)
大型船にピッタリな大容量燃料タンク!便利なタイヤ付き!
タンク容量(L)45 仕様【JCI認可】無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575(628)×375×315(355)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散スーパーLEDライト15灯
大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)867 消費電力(W)27 入力電圧(V)(DC)10~30 取付ボルトM10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89 コード長さ(mm)400 色温度(K)6000 LED【チップ】OSRAM 光束(Lm)6750 防水性IP67
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

コンパクト万力が付属したフラッグポールシステムです。 旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることが出来ます。つまり大型船から自船が視認されやすくなるので、安全性がUPします。 付属のコンパクト万力は従来の万力に比べてコンパクトです。 インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいサイズとなっています
付属品【ベース】コンパクト万力(ソケットなし) 取付可能板厚(mm)10~37 寸法(mm)【ポール】2400×20、【フラッグ】332×420 材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工 材質【フラッグ】ポリエステル、【スタンド、ベース部】ステンレス/樹脂/ゴム
1セット
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンボスーパーLEDライト32灯
大型艇にピッタリな横長タイプの拡散&スポットのハイブリット型ライト!超高輝度な拡散LED16個、スポットLEDを16個使用した横長タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)2040 消費電力(W)55 入力電圧(V)(DC)10~30 取付ボルトM8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×58×78 コード長さ(mm)770 色温度(K)6001 LED【チップ】OSRAM 光束(Lm)8000 防水性IP67
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンションチラーハンドル
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020 ハンドル径(Φmm)36~54
1本
6,298 税込6,928
10日以内出荷