クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNにクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。
仕様【付属ベース】クランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~75
IFマルチ魚探マウント&アームフルセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNにIFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNにステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。
仕様【付属ベース】ステンクランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~85
デッキ用フィッシュセンサーアーム(ステンレスベースL)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレスベースLが付属しています。付属ベースは薄型のためアームを外した後、ベースがデッキの邪魔になりません。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL材質ステンレス/アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19取付ねじ穴サイズ(mm)6.6取付ベース寸法(mm)100×60×22パイプ長(mm)振動子:850ねじ穴間隔(mm)80×40
デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレス製ベースが付属しています。
コンパクトなステンレス製のベースが付属しており、各種バウデッキへの取付にピッタリです。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットベース材質ステンレス/アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)Φ19取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ねじ穴間隔(mm)45パイプ長(mm)振動子:850
HONDEX用振動子アタッチメントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
HONDEX TD802(HE-9000)振動子がフィッシュセンサーアームに取付可能になるオプションアタッチメントです。TD802(HE-9000)振動子専用設計のためしっかりフィットし、頑丈なステンレス製のため安心してご使用いただけます。
材質ステンレス対応アーム:BM-PCLシリーズ、振動子:HONDEX TD802(HE-9000)
GARMIN用振動子アタッチメントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
GARMIN GT52HW-TM振動子がフィッシュセンサーアームに取付可能になるオプションアタッチメントです。GT52HW-TM振動子専用設計のためしっかりフィットし、頑丈なステンレス製のため安心してご使用いただけます。
材質ステンレス対応アーム:BM-PCLシリーズ、振動子:GARMIN GT52HW-TM
HUMMINBIRD用振動子アタッチメントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
HUMMINBIRD MEGA振動子がフィッシュセンサーアームに取付可能になるオプションアタッチメントです。MEGA振動子専用設計のためしっかりフィットし、頑丈なステンレス製のため安心してご使用いただけます。
材質ステンレス対応アーム:BM-PCLシリーズ、振動子:HUMMINBIRD MEGA振動子(HELIX MEGA SERIES標準装備)
フィッシュセンサーアーム 万力タイプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
万力タイプのフィッシュセンサーアーム
パイプ長(mm)【振動子】850パイプ径(Φmm)19
フィッシュセンサーアームNBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
サイド・ワイドスキャン振動子に最適!
BMOフィッシングギア「極み」シリーズ対応のカスタムパーツ。
Φ19mmのアルミ製パーツと樹脂製パーツで構成されたスマートなフィッシュセンサーアームです。
仕様【付属ベース】無し材質アルミ/樹脂長さ(mm)【振動子パイプ】850パイプ径(Φmm)19
デッキ用フィッシュセンサーアームBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
サイド・ワイドスキャン振動子に最適なセットです。各種バウデッキに取り付けることが可能です。
アーム先端には3箇所の穴が空いていますが、取り付ける振動子によっては別途加工が必要な場合があります。
材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19長さ(mm)【振動子パイプ】850