フラッグポール/ポール単品(収納バッグ付)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。収納に便利な収納袋が付属しています。ポール先端が樹脂製のエンドキャップ仕様となっているので、ポールに被せるタイプのフラッグでご利用いただけます。
ポール長(mm)2400ポール径(Φmm)(上/中/下)6~11/17/20材質グラスファイバー、樹脂、ステンレスセット内容ポール単品(3分割)、収納バッグ
ステンクランプ式フラッグポールシステムABMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができますベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています
材質(フラッグ)ポリエステル寸法(mm)(フラッグ)332×420種類(フラッグマーク)BMO材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工材質(ベース)ステンレスベースステンクランプベースポール径(Φmm)20ポール長(mm)2400取付可能板厚(mm)(ベース)~85
フラッグA(BMO)ワイヤー入りBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます
材質ポリエステル寸法(mm)(フラッグ)332×420種類(マーク)BMO
コンパクトクランプ式フラッグポールシステムBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
コンパクト万力が付属したフラッグポールシステムです。
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることが出来ます。つまり大型船から自船が視認されやすくなるので、安全性がUPします。
付属のコンパクト万力は従来の万力に比べてコンパクトです。
インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいサイズとなっています
付属品【ベース】コンパクト万力(ソケットなし)取付可能板厚(mm)10~37寸法(mm)【ポール】2400×20、【フラッグ】332×420材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工材質【フラッグ】ポリエステル、【スタンド、ベース部】ステンレス/樹脂/ゴム
ステンクランプ式フラッグポールシステムBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています。
付属品ステンクランプベース材質ポリエステル寸法(mm)フラッグ:332×420種類フラッグマーク:魚材質(ポール)グラスファイバー、銅メッキ加工材質(ベース)ステンレスポール径(Φmm)20ポール長(mm)2400取付可能板厚(mm)~85
フラッグ(魚マーク)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。
材質ポリエステル寸法(mm)フラッグ:332×420種類マーク:魚