13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ギア付シャフト用樹脂ナット単品
ギア付シャフト(SUS)(20C0073)、ギア付シャフトII(樹脂ナット付)(20C0113)付属の樹脂ナット単品です。樹脂ナットのみ紛失した際などのスペアパーツとしてご利用ください。
材質樹脂 対応20C0073、20C0113
1個
279 税込307
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ギア付シャフト II (樹脂ナット付き)
新仕様の樹脂製のギア付シャフトです。BMOフィッシングギア「極み」シリーズ用の拡張アタッチメント/スペアパーツです。ベースへ装着した際の固定補助用の樹脂ナットが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。樹脂ナットを締めてガタつきを軽減することが可能です。
材質樹脂 寸法(mm)48×48×84 対応極みシリーズ(樹脂ギア用)
1個
849 税込934
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプ万力(プラソケットタイプ)
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。 ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。 BMOフィッシングギアの樹脂シャフトに対応したプラソケットが付属しています。
材質ステンレス 適合パイプ径(Φmm)19~25 ねじ穴M6 ソケットプラソケット ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クリート120(ステンレスベースLセット)
極みシリーズのステンレス製ベースとステンレス製クリートのセット品です。ベースとクリートが別体になっており、ロックを解除すると簡単にクリートを外す事が可能です。クリートのシャフト部分(装着部)に、ベースへ装着した際のガタツキ軽減用の樹脂ナット(ノブ)が付いています。
寸法(幅W×高さH)(mm)(クリート)120×57 材質ステンレス/樹脂 ベースステンレスベース(L) ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×22 ねじピッチ(mm)(ベース)80×40 ねじ穴(Φmm)(ベース)6.6(皿頭用) セット内容クリート120、ステンレスベースL
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

極みシリーズのステンレス製ベースとステンレス製クリートのセット品です。ベースとクリートが別体になっており、ロックを解除すると簡単にクリートを外す事が可能です。クリートのシャフト部分(装着部)に、ベースへ装着した際のガタツキ軽減用の樹脂ナット(ノブ)が付いています。
寸法(幅W×高さH)(mm)(クリート)120×57 材質ステンレス/樹脂 ベースステンレスソケットベース(アイ付き) ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×26 ねじピッチ(mm)(ベース)61×33 ねじ穴(Φmm)(ベース)5.5(皿頭用) セット内容クリート120、ステンレスソケットベース(アイ付き)
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クリート120(ステップレール用)
ステップレールに装着して使用するステンレス製のクリートです。フェンダーを出したい位置に合わせて、ステップレール上をスライドさせて簡単に位置調節が可能です。ステップレールに装着するベースとクリートが別体になっており、ロックを解除すると簡単にクリートを外す事が可能です。クリートのシャフト部分(装着部)に、ベースへ装着した際のガタツキ軽減用の樹脂ナット(ノブ)が付いています。
寸法(幅W×高さH)(mm)(クリート)120×57 材質ステンレス/樹脂 ベースステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ) ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×84×36 セット内容クリート120、ステップレールベースⅡステンレスソケットタイプ
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ラーク2000/1800用ベース(ステップレール用)II
ラーク2000/1800がBMOステップレール対応になる!ラーク1800/ラーク2000がステップレール(別売)で使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。すでにラークをお持ちで、ステップレール(別売)でも使用したい場合にご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 対応ラーク1800/2000(第一精工社製) ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ラーク2200/2500用ベース(ステップレール用)II
ラーク2200/2500がBMOステップレール対応になる!ラーク2200/ラーク2500がステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。すでにラークをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 対応ラーク2200/2500(第一精工社製) ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

マイボート・ロッドキーパー用ベースをステップレール対応に!フレンドマリンサービス社製のマイボート・ロッドキーパーシリーズがステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。お手持ちのロッドキーパーをステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 対応FMSマイボート・ロッドキーパーシリーズ(フレンドマリンサービス社製) ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
10,980 税込12,078
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステップレール用)II
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップ 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193 アーム(エクステンドアーム)オス/メス
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193 アーム(エクステンドアーム)ギア/ギア
1セット
18,980 税込20,878
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(BMベースセット) II
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボートやツールボックスなどへの設置に便利な、BMベース付きパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。ボートの縁(上面、平面)に取付することに適したパーツ構成となっています。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース セット内容パイプベース(ソケット)II×1、ギア付シャフトII(樹脂ナット付き)×2、ノブソケットL×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1 材質樹脂/ゴム タイプ水平面取付 ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36 ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2 取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
7,098 税込7,808
8日以内出荷