2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193 アーム(エクステンドアーム)オス/メス
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193 アーム(エクステンドアーム)ギア/ギア
1セット
18,980 税込20,878
8日以内出荷

関連カテゴリ