クランプベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースです。取付対応板厚が「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
取付可能板厚(mm)~75取付方向縦付け/横付け材質アルミ/ステンレス/樹脂
3連ロッドホルダー(コンパクト万力セット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
インフレータブルボートのトランサムに取付するのにピッタリなコンパクト万力が付属した3連ロッドホルダー(一体型)です。付属の万力は縦付け・横付けのどちらも出来るため、椅子板への取付も可能です。
材質樹脂/ステンレス/アルミ内径(Φmm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×66×275取付方向縦付け/横付けベースコンパクト万力アームエクステンドアームN250(ギア/ギア)取付可能板厚(mm)10~37
極みグリップ ミドルヘビー (船釣り用万力セット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。船釣りにピッタリの万力ベースが付属しており、最大158mmまでの板厚に取付可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付けベース船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ)材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190対応板厚(mm)~158
パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
板厚10~37mmまで対応の万力が付属!取付幅を限定することで従来の万力よりコンパクト化した「コンパクト万力ベース」がセットになったパラソル/フラッグポールスタンドです。
万力で締め込んで固定するのでボートへ穴あけ加工無しで取付可能です。
材質ステンレス/樹脂/ゴム取付方向縦方向/横方向対応板厚(mm)10~37適用支柱径(mm)20~25
極みグリップ 船釣り用万力セット 拡張アタッチメント付BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。
ベースからロッドホルダーまでの距離を延長する、拡張アタッチメントが付属します。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ寸法(mm)【最大拡張】150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ホルダー極みグリップ材質(アーム)ステンレス材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20対応板厚(mm)~158
極みグリップ 船釣り用万力セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ホルダー極みグリップ材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20対応板厚(mm)~158
極みグリップヘビー 船釣り用万力セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。船縁取り付け用の船釣り万力と極みグリップライトがセットになっています。
付属品船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190ホルダー極みグリップヘビー材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ14~32対応板厚(mm)~158
船釣り用万力BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
船縁へアタッチメントを取り付ける際に仕様する万力です。ソケットが樹脂製になりますので、樹脂製アタッチメントを取り付ける際に最適です。本体が2分割構造となっているので素早く取付・取り外しが可能です。頑丈なステンレス製ボディが船縁にしっかりフィットします!
材質ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付けソケットプラソケット取付可能板厚(mm)~158
極みグリップライトM 船釣り用万力セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。船縁取り付け用の船釣り万力と極みグリップライトがセットになっています。
付属品船釣り用万力(プラソケットタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20対応板厚(mm)~158