16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) 材質アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 アーム長さ(mm)150 パイプ長(mm)【振動子】850
1セット
5,998 税込6,598
10日以内出荷

アルミレール専用ベース(レールスライダーベース縦型)が付属したセットです。 インフレータブルボート用レールシステムや船体のブルワーク上面にアルミレールを取り付けた場合にご使用ください。
タイプ縦スライダーセット 仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)
1セット
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追加用のインフレータブルボート用レールです。IFボート用レールシステム(別売)に増設可能なオプションパーツです。 本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。 使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レールスライダーベース(縦型)が付属したセット品です。IFボート用レールをはじめ、BMOのアルミレールへ装着することが可能です。大きめサイズのカップホルダーには500mlのペットボトルがすっぽり入ります。ペットボトル以外にも灰皿や小物入れにも最適です。
付属品レールスライダーベース(縦型) 材質樹脂 ブラック 内径(mm)72 ホルダー寸法(mm)Φ93×112
1セット
2,698 税込2,968
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレール960mm
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
仕様寸法(LxWxH):960x35x18mm 材質アルミ/樹脂 タイプ960 対応レールスライダーベース
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレール
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ/樹脂 対応レールスライダーベース
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II
BMOフィッシングギアシリーズのレールスライダーベース(縦型)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。レールスライダーベース(縦型)は、IFボート用アルミレールなど、。BMOのアルミレールと合わせて使用するベースで、アルミレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) セット内容マルチ魚探マウントII、レールスライダーベース(縦型) 材質樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1セット
4,098 税込4,508
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールスライダーベース
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応! アルミレール上を自由にスライド。 用途に合わせて上面(縦)・側面(横)どちら向きのアルミレールにも対応できるようにスライダベースのタイプを2種類ご用意しました。 アルミレールの取付方向に合わせてスライダーベースのタイプを選んでください。
材質樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)4連ロッドホルダー(縦スライダーセット)
限られたスペースを最大限に有効活用できるインフレータブルボート用のカスタムアイテムです。IFボート用レールセットなどのアルミレールに装着できるように、。レールスライダーベース(縦型)などのパーツが付属した4連ロッドホルダーセットです。アルミレール上を自由にスライドさせる事ができるので、ロッドホルダーを好みの位置に変更する事が可能です。ダイヤルノブを緩めてエクステンドアームの角度を変更する事で高さ、角度を変更する事ができます。
仕様【付属アーム】エクステンドアームN150(ギア/ギア)【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) セット内容4連ロッドホルダー(一体型)、連ロッドホルダー×2、エクステンドアームN150(ギア/ギア)×2、レールスライダーベース(縦型)×2 材質樹脂/アルミ ホルダー径(mm)45 ホルダー寸法(mm)451×68×275
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)魚探ボールマウント
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な魚探用の汎用架台です。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。ワカサギレールシステムをはじめ、BMOのアルミレールに取付することが可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したセットアイテムです。
付属品レールスライダーベース(縦型) 材質アルミ/樹脂/ゴム 寸法(横×縦)(mm)魚探取付板:159×51
1セット
7,598 税込8,358
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 縦スライダーセット
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。アルミレールへの取り付けが可能な縦スライダーベースがセットになっています。
付属品スライダーベース(縦型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200 ホルダー極みグリップライトM 材質(ベース)樹脂 材質(ホルダー)樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
1セット
6,598 税込7,258
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(縦スライダーセット) II
ワカサギレールシステムのアルミレールに装着可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。付属のレールスライダーベースからはロックを解除することで簡単に抜き差しが出来ます。ベースから本製品を抜き、360度の角度調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
ベースレールスライダーベース(縦型) 材質アルミ/樹脂/スポンジ 寸法(mm)リール台:208×112 有効寸法(mm)リール台:200×99 可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。アルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。レールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760 アーム寸法(mm)210 ベースレールスライダーベース(縦型) フレーム(mm)375×245 可動範囲(mm)(アーム)170
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 縦スライダーセット
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 極みグリップにレールスライダーベースが付属したアルミレール対応のセットです。 アルミレール上を自由にスライドさせることができるので、釣行中でもロッドホルダーの位置を簡単に変更することが可能です。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品レールスライダーベース(縦型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ホルダー極みグリップ 材質(ベース)樹脂 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

クランプベース(800レールセット)を基幹としたボートワカサギ用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。ボートワカサギでの利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容クランプベース(800レールセット)×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1 材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム 取付【対応方向】水平(横方向)のみ 対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など レール長さ(mm)800 取付可能板厚(mm)~75
1セット
53,980 税込59,378
8日以内出荷

レールシステム置き型を基幹とした氷上・ドーム船用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。氷上、ドーム船での利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容ワカサギレールシステム(置き型ベース)II×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1 材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム 高さ(mm)【ベース】170(突起は含まない) 対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など 台座寸法(mm)【ボトムトレイ】250×140 レール長さ(mm)640 可動範囲(mm)200(中心から前69/後69)
1セット
54,980 税込60,478
8日以内出荷