12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ステンベースLセット
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとのセット品です。 ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ベース寸法(mm)100×60×22 取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6 ホルダー極みグリップ 材質(ベース)ステンレス 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20 取付穴間隔R(mm)80×40
1セット
13,980 税込15,378
9日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ステンベースLセット
樹脂製のリールキーパーが付いたステンレス製のロッドホルダーです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。 また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。ネジ固定タイプの薄型のステンレスベースが付属しています。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンベースL 内径(Φmm)【ホルダー】41 ベース寸法(mm)100×60×22 材質(ベース)ステンレス 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂 ホルダー寸法(mm)272×84×148 取付穴間隔R(mm)80×40 取付ねじ径(Φmm)6.6
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ベース無し
樹脂製リールキーパーが付いたステンレス製の竿立てです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。 また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
内径(Φmm)【ホルダー】41 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂 ホルダー寸法(mm)272×84×148
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなる極みグリップミドルヘビーにステンレスベースXLが付属したセット品です。極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。
仕様【付属ベース】ステンレスベースXL セット内容極みグリップミドルヘビー、ステンレスベースXL 材質【ベース】ステンレス 取付用ねじ穴【ベース】5カ所 ベース寸法(mm)130×74×22 取付ねじ穴サイズ(mm)【ベース】Φ6.6 ホルダー極みグリップヘビー 穴間隔(mm)【ベース】110×54 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)14~32 ホルダー寸法(mm)273×66×190
1セット
29,980 税込32,978
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。 ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL 寸法(mm)【最大拡張】150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ベース寸法(mm)100×60×22 取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20 取付穴間隔R(mm)80×40
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 船釣り用万力セット
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ホルダー極みグリップ 材質(ベース)ステンレス/樹脂 取付方向縦付け/横付け 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20 対応板厚(mm)~158
1セット
22,980 税込25,278
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。 ベースからロッドホルダーまでの距離を延長する、拡張アタッチメントが付属します。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ 寸法(mm)【最大拡張】150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 取付方向縦付け/横付け 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20 対応板厚(mm)~158
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 縦スライダーセット
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 極みグリップにレールスライダーベースが付属したアルミレール対応のセットです。 アルミレール上を自由にスライドさせることができるので、釣行中でもロッドホルダーの位置を簡単に変更することが可能です。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品レールスライダーベース(縦型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ホルダー極みグリップ 材質(ベース)樹脂 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステップレール用)II
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップ 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193 アーム(エクステンドアーム)オス/メス
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193 アーム(エクステンドアーム)ギア/ギア
1セット
18,980 税込20,878
8日以内出荷

極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。船釣りにピッタリの万力ベースが付属しており、最大158mmまでの板厚に取付可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー 材質(ベース)ステンレス/樹脂 取付方向縦付け/横付け ベース船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)14~32 ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190 対応板厚(mm)~158
1セット
31,980 税込35,178
8日以内出荷