9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDライト6灯 II
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530 消費電力(W)25.7 入力電圧(V)DC10~30 取付ボルトM8 コード長さ(mm)520 色温度(K)6000 照射モード拡散 寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63 光束(Lm)3143 灯数6 防水保護等級IP67
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散スーパーLEDライト15灯
大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)867 消費電力(W)27 入力電圧(V)(DC)10~30 取付ボルトM10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89 コード長さ(mm)400 色温度(K)6000 LED【チップ】OSRAM 光束(Lm)6750 防水性IP67
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレールシステム(置き型ベース) II
釣り座に応じて、足の位置やリール台(別売)などの位置を調節して、システマチックな釣り座を作ることができるワカサギレールシステムの置き型タイプです。ドーム船、氷上、桟橋などの釣り座周りを自分好みに整えることが出来ます。リール台、魚探架台などワカサギ釣りに必要なアイテムを装着したまま持ち運ぶ事ができるので、現地での釣り座のセットがスピーディーに行えます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様●ボトムトレイ(台座)サイズ:250×140mm●高さ(突起は含まない):170mm 材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム レール長さ(mm)640mm 可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
材質アルミ/樹脂/スポンジ 寸法(mm)リール台:208×112 高さ(mm)110~280 質量(g)975 台座寸法(mm)ボトムトレイ:140×250 有効寸法(mm)リール台:200×99 使用リール台可動域:200mm(中心から前69/後ろ69)
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)1500 消費電力(W)39 入力電圧(V)(DC)10~30 取付ボルトM10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168 色温度(K)6000 LED【チップ】OSRAM 光束(Lm)8400 防水性IP67
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)吸出口付給油キャップ147mm
ステンレスタンク縦型10リットルの専用オプションのステンレス製の給油キャップです。1/4”NPT受け口が付いており、各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格1/4"NPT 対応ステンレスタンク縦型10リットル(50A0052) ノズル長(mm)147
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台 DX (置き型)
従来の樹脂パーツより、安定感と重量がUPしたDX(デラックス)タイプ。単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
材質アルミ/樹脂/スポンジ 寸法(mm)【リール台】208×112 高さ(mm)110~280 質量(g)1375 台座寸法(mm)【ボトムトレイ】140×250 有効寸法(mm)【リール台】200×99 可動範囲(mm)【リール台】200(中心から前69/後ろ69)
1セット
18,980 税込20,878
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンボスーパーLEDライト32灯
大型艇にピッタリな横長タイプの拡散&スポットのハイブリット型ライト!超高輝度な拡散LED16個、スポットLEDを16個使用した横長タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)2040 消費電力(W)55 入力電圧(V)(DC)10~30 取付ボルトM8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×58×78 コード長さ(mm)770 色温度(K)6001 LED【チップ】OSRAM 光束(Lm)8000 防水性IP67
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

レールシステム置き型を基幹とした氷上・ドーム船用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。氷上、ドーム船での利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容ワカサギレールシステム(置き型ベース)II×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1 材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム 高さ(mm)【ベース】170(突起は含まない) 対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など 台座寸法(mm)【ボトムトレイ】250×140 レール長さ(mm)640 可動範囲(mm)200(中心から前69/後69)
1セット
54,980 税込60,478
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 舟型