「船外機フラッシング」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応
タイプ丸型
アーム長さ(mm)230
材質(カップ部)ラバー
カップサイズ径90mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。
船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。
バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。
適合メーカー【船外機】スズキ
加工【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格1/4"NPT
ノズル長(mm)270
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
船外機内部を簡単に水洗い。
本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。
付属品ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋
使用電圧(V)12
電源コード(m)3
連続使用時間(分)(最大)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×78×132
流量(L/min)26
1セット
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
エンジンの耐久性に影響を及ぼす「風雨、スプレー、雪害、埃などからエンジンを守る!
エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。
裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。
UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応
タイプオーバル
アーム長さ(mm)230
材質(カップ部)ラバー
カップサイズ110x85mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スチール(ブラックペイント)の船外機スタンド
船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利な船外機スタンドです。
使用する船外機のサイズに合わせて(大)・(小)2種類をご用意しました。
仕様2st/4st用
船内機用のエンジンフラッシャー。
インボート用のフラッシャーです。
475~775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)475~775
径(Φmm)【カップ部】130
差込口【ホース】14mm
1本
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
関連キーワード