艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様LEDチップ:OSRAM
質量(g)261
消費電力(W)19
入力電圧(V)DC10-30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47
コード長さ(mm)450
色温度(K)6000
光束(Lm)2296
防水性IP67
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。
磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ピン数(ピン)7
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)2100
タイプ汎用
内径(inch)3/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
7ピンタイプの配線ソケットです。
ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
ピン数(ピン)7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書
バッテリー容量(Ah)13.2
バッテリー電圧(V)14.4
寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38
質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4
防水性IP65
温度範囲(℃)充電時:10~45
使用温度範囲(℃)-10~60
機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護
出力電圧(V)(チャージャー)16.8
出力電流(A)(チャージャー)2
入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
仕様PSE:取得済み
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V)DC2.5-30
表示3桁ディスプレイ
接続クリックターミナル
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
船底にたまった水を汲み出す際に使用します。
0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。
1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
容量(L)0.75
エレキ電源の取付、取り外しが簡単に!
ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)
電圧(V)DC12
許容電流(A)最大100
電線仕様-太さ(mm)2~16
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。
保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。
シャフト部分はアルミ製。
グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質アルミ/プラスチック
長さ(mm)1180~2040
パイプ径(Φmm)25/30
1本
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225
適合バッテリー105A
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
質量(g)750
電圧(V)14.4
使用温度範囲-10℃~60℃
温度範囲(℃)充電時:-10~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51
機能過電流保護/ショート保護
使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)
バッテリー容量(Ah)6.6
取得規格PSE取得済み
防水保護等級IP55
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプステー固定
内寸(mm)180×330
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
全長(mm)2100
タイプヤマハ用
内径(inch)3/8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。
約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)1500
消費電力(W)39
入力電圧(V)(DC)10~30
取付ボルトM10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168
色温度(K)6000
LED【チップ】OSRAM
光束(Lm)8400
防水性IP67
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプストラップ固定
内寸(mm)175×320
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット
質量(g)530
灯数6
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
リチウムイオンバッテリー専用のシリコンケースです。
シリコン素材だからバッテリーの脱着が簡単に行え、軽度な衝撃を吸収します。
便利なぶら下げベルトが付属しています。
材質シリコン/ポリエステル/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×60×135
対応機種リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
配線と配線の間に取付けるサーキットブレーカーです。
バッ直ステー付属なのでバッテリーのスクリュー端子に直接つなぐことも可能です。
付属品キャップ
定格電圧(V)DC12/24
定格電流(A)50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リチウムイオンバッテリーの端子部分に取り付けることで、ワニ口クリップを挟む方向を変更することができる電極セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×14
端子径(mm)【対応】8
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。
対応電圧:12V
ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
寸法(mm)127×67×38
質量(g)400
コード長さ(m)1.8
出力電圧(V)16.8
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
出力電流(A)2
機能逆接・ショート保護
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
5口の電源スイッチと電圧計が付いたスイッチパネルです。バッテリーの電圧低下を常に確認することができるため、バッテリー上がりを防ぐことが出来ます。
タイプ電圧計付
電圧(V)12・24
外寸(mm)107×95
防塵防水性能IP66
ヒューズ容量(A)15
スイッチ数5個
カットサイズ(mm)87×78
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。
4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
材質ステンレス
ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25
取付ねじ径(Φmm)5.2
ねじ穴間隔(mm)36
材質樹脂
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
電圧(V)DC12
ねじ穴間隔(mm)75
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リチウムイオンバッテリー13.2Ah(10A0007/10Z0015)を入れて持ち運んだり、使用するのに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。手提げ用のベルトは調節可能です。電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。バッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
仕様ベルトサイズ:25mmx450-850mm
材質EVA
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×160
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。
生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。
シーアンカに付属するメインロープです。
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!!
BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
生地厚(mm)0.2
材質ポリエステル
ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)5
開き角度(度)100
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530
消費電力(W)25.7
入力電圧(V)DC10~30
取付ボルトM8
コード長さ(mm)520
色温度(K)6000
照射モード拡散
寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63
光束(Lm)3143
灯数6
防水保護等級IP67
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。
付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)
材質EVA
質量(g)115
ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ビミニトップ用スペアパーツ
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。
材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル
質量(kg)2.5
色ブルー(おもて)/ブラック(うら)
長さ(m)折り畳み:1.1
寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97
生地撥水加工
高さ(m)2.07
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ