BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。
船釣り用万力・レンタルボート用万力のソケットパーツです。
船釣り用万力・レンタルボート用万力・ステップレールベースにセット可能なステンレス製のソケットベースです。
万力ベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス
ベース寸法(mm)62×38
ねじ穴間隔(mm)45
ねじ穴(Φmm)6.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
船釣り用万力・レンタルボート用万力にも取付可能です。
本製品を万力ベースに組み込むことで、「BMOフィッシングギア」と「つりピタ」のアタッチメントを複合して使用することが可能です。
つりピタレールシステム(吸盤・ビス固定タイプ)のスペアパーツとして使用可能です。
BMOフィッシングギア「極み」対応。
釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ビスでしっかりと固定することが可能です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23
ねじ穴間隔(mm)68×36
ねじ穴(Φmm)6.2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
12V電圧を5Vに変換!スマホやタブレットの電源確保に。
リアルタイムで釣りや気象情報のチェックが可能なスマートフォンやipadなど、DC5用機器(2.1A)のバッテリー供給がボート上で可能になるので大変便利です。
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.1
防塵防水性能IP67
使用温度範囲(℃)5~55
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。
仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm
材質アルミ/ステンレス/樹脂
取付方向横付け
1セット
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)II
セット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II
材質樹脂
ホルダー長さ(mm)277
ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50
取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。ゴムボートのラバーベースへ被せて取り付けられるIFベースが付属していますので、簡単に取り付け可能です。
付属品IFベースソケット付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200
ホルダー極みグリップライトM
材質(ベース)樹脂
材質(ホルダー)樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
1セット
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる、ステンレス製の薄型ベースです。ボートのブルワーク上を自分好みにカスタムするBMOフィッシングギア「極み」シリーズの。アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。ステンレス製で錆びにくく頑丈なため、ハードなフィッシングライフに最適です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。極みグリップミドルヘビーや、極みグリップヘビー用の取付ベースとしてピッタリなXLサイズです。厚みは、わずか22mmのため、アタッチメントを外している時に、ブルワーク上でも邪魔になりません。ロックレバーを解除するだけでアタッチメントの抜き差しが簡単に行えます。
材質ステンレス
寸法(mm)130×74×22
取付ねじ5カ所
取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6
穴間隔(mm)110×54
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
極みシリーズのステップレールに装着して使用するボート用の作業テーブルです。釣った魚を捌いたり、釣りエサ作りにご利用ください。ステップレール上をスライドさせて簡単に位置調節が可能です。船縁に設置することを考慮してテーブルの縁に囲いがありますので、小物が滑落しにくくなっています。またテーブルの縁(囲い部分)に「つりピタシリーズ」のカップホルダーやフックなどが装着できます。さらに、釣った魚のサイズが測れる目盛りや、テーブルの上を洗浄する際に便利な水切り穴が付いています。
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:504×269
可動範囲(mm)テーブル前後:35
材質樹脂
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
材質(レール)アルミ
レール長さ(mm)800
ベースクランプベース
取付可能板厚(mm)~75
取付方向横付け
材質アルミ/ステンレス/樹脂
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
関連キーワード