6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エンジンキャリーバック
マイボートの大切なエンジンを保管したり、持ち運んだりする際に役立つエンジンキャリーバッグです。 調節可能なショルダーベルトは、エンジンのシャフト、カウルを傷つけないようにデザインされています。 ジッパーを開けるとエンジンハンドルをつかめる設計で、手でハンドルを持って運べます。 通気性と撥水性に優れたポリエステル生地を採用!ヘッドを傷めないモケット裏地。
適合(目安)エンジン重量30kgまで 材質ポリエステル 厚さ【生地】340gs/m2
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンションチラーハンドル
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020 ハンドル径(Φmm)36~54
1本
6,298 税込6,928
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップ用エンクロージャー(LARGE)
エンクロージャーを装着することで、風波や雨風を防いで快適な操船ができます。側面と正面の視界がしっかり確保できるように、透明度の高い材質を採用してします。バックル付きストラップにより、T-トップに簡単に、素早くエンクロージャーを装着することができ、使用しない時は簡単に取り外し、折り畳んで保管できます。
タイプLARGE 寸法A(mm)3030 寸法B(mm)2100 寸法C(mm)1050
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応 タイプ丸型 アーム長さ(mm)230 材質(カップ部)ラバー カップサイズ径90mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップヘビー
センターコンソール船の必需品! 厳しいオーストラリアの海を知り尽くしたヨットマンが作り上げたT-トップヘビーが「2018年モデル」として生まれ変わりました! 耐候性・耐久性に優れたエンジニアリングナイロンブレンドのパーツとΦ44mmの極太アルミフレーム&ステーで構成された頑丈なヘビーモデルです。 オプション不要でコンソール幅1000mmまで対応しています。フロント&サイドバーの高さ調節が可能!!コンソールへの対応力UP!! フロントバーとサイドバーの高さが調節が可能です。そのため、コンソールにハッチなどがある場合でも避けて取付けることができます。
付属品組立説明書 プレミアムブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×1400×2000 加工【撥水加工】ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用/390gs/m2 取付ねじ穴サイズM6用 適合幅(mm)【コンソール】1000以内
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エレキモーターカバー i-Pilot専用
エレクトリック・トローリング・モーター(エレキモーター)のi-Pilot専用の船外機カバーです。各機種の形状に合わせた専用設計なのでピッタリフィットします。フルカバーなのでi-pilot全体をしっかり包み込み、エレキモーターの耐久性に影響を及ぼす、。風雨、スプレー、雪害、埃などから、エンジンを守ります。カバー表面はマリングレードのPVC素材のため、しっかり水を弾きます。ヘッド側(下側)はメッシュ素材を採用してるので、通気性・排水性に優れています。伸縮性のあるバックルと錆ないナイロンジッパーでスムーズに開閉ができるため、簡単に取付・取り外しができます。
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 船外機