カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(541)
  • 安全標識(4)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
  • モノタロウ(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,765)
  • メディアカバーマーケット(1,441)
  • サンエス(1,311)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(335)
  • 視覚デザイン研究所(334)
  • EBM PAPST(298)
  • JAPANNEXT(274)
  • A-Gas Japan(266)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(121)
  • 花魁JAPAN(98)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(77)
  • 新日本無線(69)
  • Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(63)
  • イワタ(ソフト)(58)
  • RENOGY JAPAN(55)
  • SMSJapan(52)
  • Apacer(45)
  • RK JAPAN(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PAP」の検索結果

関連キーワード
550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴリッタ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ゴリッタ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
    容量(L)5仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135口径(mm)40
  • バッテリーオンオフターミナルスイッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリーオンオフターミナルスイッチ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。 ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
    径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
  • ベイラー(あかくみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ベイラー(あかくみ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    船底にたまった水を汲み出す際に使用します。 0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。 1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
    容量(L)0.75
  • オイルチェンジャー用パイプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    オイルチェンジャー用パイプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷
    オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
  • プライマーホース 汎用タイプ C34634 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    プライマーホース 汎用タイプ C34634

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
    全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
  • 配線カプラー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線カプラー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
    ピン数(ピン)7
  • パラソル(単品) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パラソル(単品)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。
    材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル質量(kg)2.5ブルー(おもて)/ブラック(うら)長さ(m)折り畳み:1.1寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97生地撥水加工高さ(m)2.07
  • 配線ソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線ソケット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプの配線ソケットです。 ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
    ピン数(ピン)7
  • ボートフックテレスコピック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートフックテレスコピック

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    欠品中
    約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
    材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
  • オイルチェンジャーOR BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    オイルチェンジャーOR

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
    付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
  • ステンレスタンク BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスタンク

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    板厚(mm)0.8
  • LEDオーバルサイドマーカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDオーバルサイドマーカー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
    電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
  • 配線キット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線キット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。 ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。
    付属品圧着端子×6コード長さ(m)1.5ピン数(ピン)7
  • インスペクションハッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    インスペクションハッチ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
    取付穴6箇所
  • ロッドホルダー(2連~4連) 一体型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ロッドホルダー(2連~4連) 一体型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
    材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126外径(Φmm)【ホルダー】50内径(Φmm)【ホルダー】45取付け方法ねじ固定
  • エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エアーフェンダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
  • ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスクリート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
    材質ステンレス
  • バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き
    寸法(mm)69×69×75質量(g)230電流(A)【クランキング】1000定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300取付ねじ穴サイズ(mm)5.2接触抵抗(mΩ)最大50サイズ(mm)【端子】10ねじ穴間隔(mm)55×55絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
  • シートカバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シートカバー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
    生地厚(mm)0.2材質ポリエステル
  • バッテリーBOX(105A用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリーBOX(105A用)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
  • シーアンカー用メインロープ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シーアンカー用メインロープ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シーアンカに付属するメインロープです。
  • 電圧計 C30247 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    電圧計 C30247

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
    電圧(V)DC2.5-30表示3桁ディスプレイ接続クリックターミナル
  • ステンレスタンク 3L BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスタンク 3L

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
    質量(kg)1.1容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120板厚(mm)0.7
  • ダブルパイプクランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ダブルパイプクランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビミニトップ用スペアパーツ
    適合パイプ径(Φmm)25
  • ナイロンクリート130 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ナイロンクリート130

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25取付ねじ径(Φmm)5.2ねじ穴間隔(mm)36材質樹脂
  • 拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散LEDデッキライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
  • パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプトップアイキャップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
    材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
  • パイプフォーク クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプフォーク クランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
    材質ステンレス316D1M6仕上鏡面仕上げ
  • レール用プラロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    レール用プラロッドホルダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
    材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
  • 6.6Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    6.6Ah用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
    寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
  • モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
    仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプオーバルアーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ110x85mm
  • モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
    仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
  • スイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スイベルベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。 軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
  • アクセスハッチ C137 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    アクセスハッチ C137

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!
    取付穴(mm)5開き角度(度)100
  • バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
    タイプストラップ固定内寸(mm)175×320
  • ノーパンクフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ノーパンクフェンダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
  • 拡散LEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散LEDライト6灯 II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
  • パイプベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
  • 3ガロン/6ガロン用ゲージ付キャップ C14542 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    3ガロン/6ガロン用ゲージ付キャップ C14542

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    3ガロン、6ガロンタンク兼用のゲージ付キャップです。
    適合品番C14540、C14541、ARB3G、ARB6G
  • リチウムイオンバッテリーバッグ (S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリーバッグ (S)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー13.2Ah(10A0007/10Z0015)を入れて持ち運んだり、使用するのに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。手提げ用のベルトは調節可能です。電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。バッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
    仕様ベルトサイズ:25mmx450-850mm材質EVAホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×160
関連キーワード
...