マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。
材質ステンレス316
仕上鏡面仕上げ
寸法H2(mm)35
傾斜角度(°)120
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6規格
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
樹脂製の極みグリップライトMにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×58×200
適合パイプ径(Φmm)19~25
ホルダー極みグリップライトM
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベース【付属】パイプ万力(プラソケットタイプ)
材質(ホルダー)樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ステンレス製の頑丈な極みグリップにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】201×54×193
適合パイプ径(Φmm)19~25
ホルダー極みグリップ
材質(ベース)ステンレス
ベース【付属】パイプ万力(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。
材質ステンレス316
仕上鏡面仕上げ
傾斜角度(°)90
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。
材質ステンレス316
仕上鏡面仕上げ
寸法H2(mm)35
傾斜角度(°)135
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアのステンレスシャフトに対応したステンレスソケットが付属しています。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6
ソケットステンレスソケット
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアの樹脂シャフトに対応したプラソケットが付属しています。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6
ソケットプラソケット
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
関連キーワード