2WAY バスラックL フック付きベルカ(Belca)4日以内出荷
場所を選ばず使用できるマグネット付きバスラック。非磁性の浴室はタオルバーに差し込んでもOK。設置場所に合わせて上下どちらでも設置可能。本体はプラスチック製のため、水回りでも錆びずに使用可能。接着素材のマグネットは、浴室の壁を傷つけないゴム磁石を採用。前後に排水口があり、どちらの向きで使用しても水が溜まりにくい構造。水垢などのヌメリ防止になります。小物を掛けられるフック付き。フックの位置は自由に調整可能。簡単に取り外しが出来るので、掃除が楽チン!サッと洗って清潔をキープ。
用途バスラック、お風呂収納、シャンプーラックとして。ソープディッシュ、バスグッズ、マグネット、磁石。付属品フック×3材質本体・フック:ABS、磁石:ゴム磁石、滑り止め:シリコーンゴム質量(g)590耐荷重(kg)合計3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×9.1×11耐荷重(g)フック:1個あたり200