ハンマードリル用水平器エビス当日出荷
ハンマドリルのストッパー3種類に簡単装着。Φ6・六角・ラックストッパー対応。丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認もOK。ストッパーに簡単装着。
用途ストッパーに取付けて水平が確認できます。丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認と穴あけができます。落下防止コードの取付けができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。仕様水平・鉛直測定可能・ハンマドリル取付け・落下防止コード取付部付(コード別売)寸法(mm)30×63×67色黒(スケルトン)質量(g)35精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°対応寸法(mm)円形:Φ6、六角:6、ラック:5.5×7