カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

BATTLAX TS100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷日常使用からワインディング・ツーリングを楽しんでいただける基本性能を兼ね備えたラジアルタイヤ。 幅広いお客様に、安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格にてご提供。 フロント3LC/リア5LCトレッドを採用しモーターサイクルタイヤに求められる基本性能を確保。 スポーツ志向領域では、BT016PROに対しDRY:TS100>BT016PRO、WET:TS100>BT016PRO、ツーリング志向領域では、BT023に対しDRY:TS100>BT023 WET:TS100=BT023。総合性能:TS100 VS BT016PRO、DRY性能向上評価を軸に約15%アップレベル。 幅広いお客様に安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格でご提供。
スタイリッシュサイクルカバー
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷破れにくいポリエステル生地 表には撥水加工、裏にはウレタンコーティングで高い防水性 カバーの上から錠前を装着すれば盗難防止効果アップ センターのマジックテープとリヤのヒモを絞ればピッタリ感 適応車種:24~28インチ用途愛車を、おしゃれに守ります材質ポリエステル100%、表:撥水加工、裏:ウレタンコーティング色ブラウン
DURAVIS R670
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用。ロングライフ性能を追求した”はたらくラジアル”用途軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用四輪タイプ軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
POTENZA S001RFT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷から8日以内出荷ランフラットの新次元!!。パンクしても走行できる。・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます。※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)。ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。高次元のドライ&ウェット性能用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・スポーツカー
NEXTRY
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷低燃費性能と基本性能のバランスのよいスタンダードタイヤ!!。転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上。「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保。セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車
DUELER H/L850
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から4日以内出荷SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。静粛性を向上し、上質な走りを実現。低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減。偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
DUELER M/T674
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から8日以内出荷ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ!!。マッドステージでのトラクション&ハンドリング性能を向上。優れた耐久性を実現。オンロードでの静粛性と乗り心地にも配慮用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
BLIZZAK DM-V2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷SUVの冬が楽しくなる。SUV/4×4専用ブリザック。アクティブ発泡ゴムで「止まる」。「3Dホールドスクラムサイプ」が走行安定性を高める。「マイクロテクスチャー」が装着初期から優れた氷上性能を発揮。「マルチグルーブ」が強力に雪をつかむタイプ乗用車
BLIZZAK RFT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷空気圧がゼロになっても走行可能な「ランフラットテクノロジー採用スタッドレスタイヤ」。ランフラットテクノロジー採用タイヤ装着車専用ですので他の車両には装着できません。REVO GZパターンタイプ乗用車
BATTLAX RADIAL RS10
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー用途ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
S01
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷タイヤサイズ100/485-12 TLパターンS01タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12偏平率(%)485
スイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から30日以内出荷材質スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])MAX 10RPM(回転/分)以下使用温度範囲(℃)-30~+100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR
エアグリッパー
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど使用空気圧力(MPa)(最大)0.15材質(ボディ)アルミ(アルマイト)材質(ゴム)総ゴム(クロロプレンゴム)
パスカラートPA1408(金具F+C+アダプタ2個付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)、管用平行雄ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)400概略質量(g)口金具/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
貫通ロックナット&ラグナットセット(AX-WHEEL LOCK&NUT)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷盗難防止の必需品。セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個材質スチール全長(mm)20テーパー60°二面幅(mm)(キー)21/19外径(mm)アダプター/26
EXEDRA MAX(バイアス)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。 複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。 クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。 クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
G&L L301
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷オンロードスポーツタイプタイプW/Tタイヤサイズ3.00-17 FパターンL301リム径(inch)17速度記号/荷重表示45Pトレッド幅(mm)81タイヤ外径(mm)599タイヤ幅(inch)3
EXEDRA G852
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥45,980~税込¥50,578~1本5日以内出荷から9日以内出荷リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。タイプTLパターンG852
EXEDRA G853
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。タイプTLパターンG853