カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

POTENZA RE-12D TYPE A
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷から11日以内出荷サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA。 ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求用途タイヤ・足回り
PLAYZ PX-RV
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から6日以内出荷プレイズの「ミニバン専用」タイヤ。 非対称形状が、ストレスの少ない”疲れにくい”運転を実現。 ふらつきと偏摩耗を抑制するミニバン専用設計用途タイヤ・足回り
NEXTRY
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上。 「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保。 セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップし、幅広い車種に対応。 ブリヂストンの低燃費ベーシックタイヤ用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン、ミニバン、軽、コンパクト
M810
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路・オールシーズン向け用途タイヤ・足回りタイヤ外径(mm)686メーカー商品コードLVR08285
G590
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷ブリヂストンの小型トラック・ダンプトラック用タイヤ。 パワフルなけん引力と耐騒音性、耐偏摩耗性能を考慮したラジアルタイヤ用途タイヤ・足回り
ECOPIA M812
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷から11日以内出荷ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路・オールシーズン向け。 低燃費性能重視型MIXタイヤ用途タイヤ・足回り
DURAVIS R205
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路向け。 高い経済性と安全性を追求。タフネス&パワフルで働くクルマの強い味方。 ロングライフを実現用途タイヤ・足回り
DURAVIS M804
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路・オールシーズン向け。 雨の日にも強いMIXパタン。高い経済性に加え、雨の日もより安全に用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプ小型トラック・バス
DUELER H/L850
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷静粛性を向上し、上質な走りを実現。 低燃費性能が進化。燃費向上に貢献。 ブリヂストンのSUV用コンフォートタイヤ用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
DUELER A/T001
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から6日以内出荷様々な道での走破性と快適な走りを両立。 低燃費性能、ライフ性能にも配慮。 SUV専用オールステージタイヤ用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
BLIZZAK W979
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷バン・小型トラック用(1~3.5tクラス)スタッドレスタイヤ。 冬のビジネスシーンを支える「長持ち」と「効き」を追求用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプバン・小型トラック
BLIZZAK RFT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷から11日以内出荷空気圧がゼロになっても走行可能な、ランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤ。 標準装着車専用となり、他の車両には装着できません用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ
BLIZZAK NV ologic
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷から11日以内出荷ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ。 「アクティブ発泡ゴム」で路面の水膜を積極的に除去用途タイヤ・足回り本数1本タイヤ幅(mm)155リム径(inch)19偏平率(%)70タイヤ外径(mm)700商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV/4×4
BLIZZAK DMV2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷から11日以内出荷ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ。 「アクティブ発泡ゴム」で路面の水膜を積極的に除去用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV/4×4
ALENZA001
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷から11日以内出荷ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮。 低燃費性能、ライフ性能にも配慮。 プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤ用途タイヤ・足回り
651V
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷から11日以内出荷1~1.5tクラス小型トラック・キャブオーバーバン用/舗装路・非舗装路向け。 低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ用途タイヤ・足回り本数1本偏平率(%)50商品タイプタイヤ適合ボディタイプ小型トラック・キャブオーバーバン
650V
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷1~1.5tクラス小型トラック・キャブオーバーバン用/舗装路・非舗装路向け。 低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプ小型トラック・キャブオーバーバン
TRAIL WING TW152
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷大地を駆ける、ヘビィデューティ・アドベンチャー用途リアタイヤサイズ160/60R15 67H TLパターンTW152タイヤ幅(mm)160リム径(inch)15偏平率(%)60
TRAIL WING TW101
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷大地を駆ける、ヘビィデューティ・アドベンチャー用途フロントタイヤサイズ120/70R17 58H TLパターンTW101タイヤ幅(mm)120リム径(inch)17偏平率(%)70
G&L L309
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷タイヤサイズ140/80-17 69H TLパターンL309タイヤ幅(mm)140リム径(inch)17偏平率(%)80
EXEDRA G702
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷タイヤサイズ170/80-15 77H TLパターンG702タイヤ幅(mm)170リム径(inch)15偏平率(%)80
EXEDRA G852
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。用途リアパターンG852タイヤ幅(mm)200
EXEDRA G853
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷から12日以内出荷リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。用途フロントパターンG853タイヤ幅(mm)130
Enduro E50
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する用途エンデューロレースを楽しむお客様にパターンE50
BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。構造TL
BATTLAX SCOOTER SC2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。構造TL
BATTLAX ADVENTURE A41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム構造TLパターンA41
パスカラート PA2816(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)36.7質量(g/m)1750概略質量(g)口金具/520推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)99
パスカラート PA2812(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
パスカラート PA2808(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)22.8質量(g/m)780概略質量(g)口金具/150推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート PA2806(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)540概略質量(g)口金具/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート PA2804(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)15.1質量(g/m)380概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2816(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)36.7質量(g/m)1750概略質量(g)口金具/515推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)99
パスカラート PA2812(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/360推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
パスカラート PA2806(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)540概略質量(g)口金具/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート PA3516(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)280寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)37.4質量(g/m)2000概略質量(g)口金具/520推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)99
パスカラート PA3512(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
パスカラート PA3508(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)22.8質量(g/m)800概略質量(g)口金具/150推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)67