絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(424)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,992)
- エスコ(2,216)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,407)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,363)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,256)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(992)
- 不二貿易(901)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(742)
- ミヅシマ工業(696)
- ブランドをもっと見る
特価

軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~80補強層特殊繊維ケプラーホース外径(Φmm)16.5最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷高温水専用の高圧洗浄ホース。内面ゴムにエチレン・プロピレンゴムを使用。片側メスにオスニップル付。常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~120補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.2最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.36
WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム