1,833件中 1,8011,833
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • らく楽パイプ(保温厚10mm) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽パイプ(保温厚10mm)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,980税込20,878
    1巻(30m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォームJIS規格JIS K 6778
  • らく楽パイプ(保温厚5mm) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽パイプ(保温厚5mm)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム長さ(m)30JIS規格JIS K 6778
  • らく楽パイプ(保温材なし) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽パイプ(保温材なし)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    15,980税込17,578
    1巻(60m)ほか
    4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
  • ポリブテンパイプ(保温厚10mm) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ポリブテンパイプ(保温厚10mm)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    23,980税込26,378
    1巻(40m)
    4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)1.6(±0.20)、保温材:10寸法(mm)差込代:25内径(Φmm)9.8(±0.25)呼び径10外径(Φmm)33最小曲げ半径(mm)330JIS規格JIS K 6778質量(kg/巻)3.9
  • ポリブテンパイプ(保温材なし)(長尺ロール) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ポリブテンパイプ(保温材なし)(長尺ロール)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    17,980税込19,778
    1巻(120m)ほか
    4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
  • LUFT RV BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    LUFT RV

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ブリヂストンのお買い得ミニバン専用低燃費タイヤ。 ミニバン専用設計でライフ性能に配慮。 環境性能・経済性を追求し、低燃費性能「A」グレードを確保。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプミニバン
  • GL-R BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    GL-R

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    ドレスアップバン用タイヤ。 商用車もインチアップでスタイリッシュに。 商用車用タイヤ規格(LT規格)に適合している1BOXバン用向け、車検対応サイズ。 リバーシブルサイドデザインを採用。
    用途タイヤ・足回り本数1本タイヤ幅(mm)215商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプドレスアップ バン
  • DURAVIS R207 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    DURAVIS R207

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型トラック・バス用リブタイヤ。 ロングライフを実現。(従来品R205対比、25%向上)。 ウェット性能を維持しながら低燃費性能を向上。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・小型トラック
  • DURAVIS R205 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    DURAVIS R205

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    7日以内出荷
    ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路向け。 高い経済性と安全性を追求。タフネス&パワフルで働くクルマの強い味方。 ロングライフを実現。
    用途タイヤ・足回りタイヤ外径(mm)714メーカー商品コードLSR08479
  • 工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
  • 工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,298税込5,828
    1本
    6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
  • 工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
  • 工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,298税込5,828
    1本
    6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
  • 工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
  • 工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
  • 工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,698税込2,968
    1本
    6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8
  • 工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8
  • 工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,698税込2,968
    1本
    6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8
  • 工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8
  • 120/90-18MC 65P WT BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    120/90-18MC 65P WT

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    タイプWタイヤサイズ120/90-18 RパターンED668標準リム幅(inch)2.15主な適合車種KLX250 1998-1999年式:リアに使用タイヤ幅(mm)120リム径(inch)18速度記号/荷重表示65R許容リム幅(inch)2.15(最小)3.00(最大)トレッド幅(mm)122偏平率(%)90タイヤ外径(mm)672
  • 140/80-18MC 70P WT BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    140/80-18MC 70P WT

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    タイヤ幅(mm)140リム径(inch)18許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)トレッド幅(mm)136偏平率(%)80タイヤ外径(mm)685
  • BLIZZAK DMV3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BLIZZAK DMV3

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ。 「アクティブ発泡ゴム2」搭載で氷上性能アップ。 前モデルのDM-V2対比、摩耗ライフも向上
    用途タイヤ・足回り
  • ROAD RACE R11(NHS) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ROAD RACE R11(NHS)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    用途2輪レースのST600クラス指定タイヤとして
  • 田植機用タイヤ 浅田~深田まで R16L BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    田植機用タイヤ 浅田~深田まで R16L

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    69,980税込76,978
    1本
    26日以内出荷
    タイヤサイズ120/90-26AG
  • 田植機用タイヤ 浅田~深田まで R14L BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    田植機用タイヤ 浅田~深田まで R14L

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    53,980税込59,378
    1本
    26日以内出荷
  • 田植機用タイヤ 浅田~深田まで R12L BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    田植機用タイヤ 浅田~深田まで R12L

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,598税込10,558
    1本
    26日以内出荷
    タイヤタイプチューブタイププライ4PR
  • インプルメント用タイヤ ファームトレーラ用 F13 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    インプルメント用タイヤ ファームトレーラ用 F13

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    57,980税込63,778
    1本
    3日以内出荷
    タイヤサイズ900-15プライ8PR
  • 耕うん機用タイヤ 野菜移植機用 A10L BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耕うん機用タイヤ 野菜移植機用 A10L

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷
    タイヤサイズ300-12プライ4PR
  • 小型・中型トラック用タイヤ DURAVIS R205 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    小型・中型トラック用タイヤ DURAVIS R205

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本数1本適合ボディタイプ小型・中型トラック
  • 小型・中型トラック用タイヤ G557 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    小型・中型トラック用タイヤ G557

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    本数1本適合ボディタイプ小型・中型トラック
  • フォークリフト用パンクノンタイヤ PLD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用パンクノンタイヤ PLD

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
  • 防振ゴム BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    防振ゴム

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
  • AHS対応継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    AHS対応継手

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    本部品は東陶機器株式会社・配管王(アクアハイウェイシステム)の対応継手です。
    材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L1(mm)53.8寸法D1(Φmm)29.4寸法D2(Φmm)26.0寸法L2(mm)37.2