材質PP
寸法A(mm)10
材質ABS/PC
さや管にパイプが通管されているときでもパイプに傷を付けずにカットできます。
材質アルミ
適合管(さや管16~36
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質PP
材質発泡樹脂
長さL(mm)30
材質ABS
寸法L(mm)50
寸法D(mm)31
適合管径(Φmm)(さや管)22~30
材質ABS
寸法L(mm)50
寸法D(mm)24
適合管径(Φmm)(さや管)16、18
巾木等の固定釘によるパイプ損傷を防止するものです。
釘打ちが懸念される箇所に取り付けてください。
材質亜鉛鉄板
寸法L(mm)150
仕様追焚き配管用部材
材質樹脂
寸法B(mm)100
仕様テーパーネジ
寸法L(mm)54
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)68
寸法H2(mm)46.9
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
材質PVC
機能首振り(約12°)
適合穴径(Φmm)床:52
関連キーワード