仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材
セット内容保温材付ホース(20m×1本)、ユニオンアダプター(MAU10A×8個)、継手用保温材×8個
材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)保温材:10
呼び径10
最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
1セット
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材
材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム
長さ(m)120
最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
寸法L(m)120
1巻(120m)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材
材質架橋ポリエチレンフォーム
長さ(mm)100
種類樹脂管
厚さT(mm)5
適合規格JIS K6778/6792
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
材質PPS、他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
関連キーワード