a方向に軟らかいバネ。
r方向に硬いバネ。
比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.8
最小曲げ半径(mm)70
補強層1W
質量(g/m)ホース/250
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.2
最小曲げ半径(mm)110
補強層2W
質量(g/m)ホース/650
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)18.0
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)90
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)19
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/470
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.8
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)70
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)17
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/250
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)56
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース外径(Φmm)29.7
最小曲げ半径(mm)170
補強層2W
質量(g/m)ホース/960
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.8
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)70
寸法E(mm)26
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)17
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/250
概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)56
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.2
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)110
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)22
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/650
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)67
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)16.6
最小曲げ半径(mm)75
補強層1W
質量(g/m)ホース/350
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)18.0
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)90
寸法E(mm)29
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)19
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/470
概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)16.6
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)75
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)19
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/350
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.6
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/240
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)15.1
最小曲げ半径(mm)70
補強層2W
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.6
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)55
寸法E(mm)26
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)17
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/240
概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)56
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)16.2
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)75
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)19
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/330
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用
最高使用圧力-95kPa~0.3MPa
輸送物温度範囲(℃)0~50
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:赤
外被構造筋入
補強層合成繊維
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.6
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)55
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)17
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/240
概略質量(g)口金具/65
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)56
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)18.0
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)20.5
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)90
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/470
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.2
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)110
寸法E(mm)33
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)22
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/650
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)67
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)13.8
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)70
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/250
概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)19.2
最小曲げ半径(mm)110
補強層2W
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)14
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)55
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)17
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)170
概略質量(g)口金具/50
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)47
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)15.2
最小曲げ半径(mm)80
補強層2W
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)17.4
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)65
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)19
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)220
概略質量(g)口金具/70
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)50
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)17.4
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)65
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)19
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)220
概略質量(g)口金具/70
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)50
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)27.5
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)15.1
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)70
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)17
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)110
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)380
概略質量(g)口金具/70
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)56
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)19
ホース外径(Φmm)29.6
最小曲げ半径(mm)170
補強層4S
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)19
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)80
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)22
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/380
概略質量(g)口金部/140
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)67
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)27.5
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)19.1
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)100
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)19
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)110
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)540
概略質量(g)口金具/100
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)62
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)36.4
最小曲げ半径(mm)210
補強層2W
質量(g/m)ホース/1300
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)19
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)80
寸法E(mm)33
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)22
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/380
概略質量(g)口金部/140、アダプタ/100
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)67
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)16.2
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)75
寸法E(mm)29
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)19
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/330
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)14
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)55
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)17
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)170
概略質量(g)口金具/50
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)47
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)22.2
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)20.5
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)110
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/650
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)19.1
最小曲げ半径(mm)100
補強層2W
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)34.5
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)19.2
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)110
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)19
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)138
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)550
概略質量(g)口金具/105
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)62
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)17.4
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)65
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)19
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)220
概略質量(g)口金具/70
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)50
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)19
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)7.0
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)80
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/380
概略質量(g)口金部/140、アダプタ/100
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ