ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
進化を遂げた、グレートバランスREGNO。
様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現。
ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ
用途タイヤ・足回り
ブリザック史上最高の氷上性能。
「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。
さらに「長持ち」。ロングライフで経済的。
さらに「静かに」。静かで快適な車内空間
用途タイヤ・足回り
当商品は、商用車用サマータイヤとスチールホイールの組み込み・バランス調整済み商品です。【ホイール名】 :ウインターエース 単穴専用ホイール(スチール) 。【ホイールサイズ】 :12インチ3.5J 4-100 +45。【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370。【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT。【タイヤ性能】 : 商用車に求められる基本性能を追求し、コストパフォーマンスに優れたブリヂストンの軽トラック・軽商用車用スタンダードラジアルタイヤ
用途軽トラ・軽バン用
タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370
タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT
ホイールウィンターエース(S-355)
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
1セット(4本)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
摩擦ライフと氷上性能を高次元で両立させ、経済性と安全運行を追求。冬タイヤとしての摩擦ライフ15%向上※W979を100とした場合の指数です。氷上ブレーキ6%短縮※W979を100とした場合の制動距離指数です。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
本数1本
タイヤサイズ185/75R15 106/104N
タイヤ幅(mm)179
リム径(inch)5
偏平率(%)75
タイヤ外径(mm)663
メーカー商品コードLYR08108
適合ボディタイプ小型トラック・バス用(1~3.5tクラス)スタッドレス
1本
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
ランフラットの新次元!!。パンクしても走行できる。・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます。※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)。ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。高次元のドライ&ウェット性能
用途乗用車四輪タイヤ
タイプ乗用車
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプセダン・スポーツカー
関連キーワード