HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用
材質PVC他
形状アダプター
使用流体水(給水専用)
材質砲金(CAC406(青銅))
形状エルボ
材質砲金(CAC406(青銅))
取り付け・取り外しがワンタッチ、繰り返しご使用いただけます。
水圧テスト以外の用途には使用しないでください。
材質真鋳(C3604)
仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付
材質砲金(CAC406(青銅))
仕様テーパーネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)121.7
寸法F(mm)43
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)33
寸法L2(mm)71.5
寸法L3(mm)12
寸法L4(mm)65.5
寸法G(mm)24.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
規格JIS K 6762 1種二層管
一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。
材質砲金(CAC406(青銅))
規格JIS G 3448
関連キーワード