「ホース 2m」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
外被構造筋入
補強層合成繊維
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
輸送物温度範囲(℃)0~60
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用
最高使用圧力(MPa)3.5
輸送物温度範囲(℃)-40~60
使用可能雰囲気温度(℃)-40~60
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
補強層合成繊維
加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
適合流体鉱物性一般用作動油
流体温度範囲(℃)-30~80
推奨雰囲気温度(℃)-30~70
特性耐油
材質(内管・外被)合成ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し
最高使用圧力(MPa)2
輸送物温度範囲(℃)-25~70
使用可能雰囲気温度(℃)-25~70
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:緑
外被構造筋入
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用
最高使用圧力-95kPa~0.3MPa
輸送物温度範囲(℃)0~50
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:赤
外被構造筋入
補強層合成繊維
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用
最高使用圧力(MPa)1
輸送物温度範囲(℃)-30~120
使用可能雰囲気温度(℃)-30~60
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
補強層合成繊維
用途スチーム洗浄専用
最高使用圧力(MPa)2
最小破壊圧力(MPa)12
適合流体スチーム
流体温度(℃)+4~+210
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質内管・外被:耐熱性合成ゴム
補強層1W
色外被:黒
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
最大衝撃圧のフラット波形で40万回の衝撃圧力試験をクリアしています。加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
補強層1P
適合流体鉱物性作動油
流体温度(℃)-30~+100
推奨雰囲気温度(℃)-30~+70
材質内管:ポリエステル樹脂
材質(外被)ポリウレタン
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)25.4
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:16
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
最高使用圧力(MPa)2
最小曲げ半径(mm)70
流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50
材質(外被)耐候性合成ゴム
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)10
補強層1B
質量(g/m)170
外径(mm)16
内径(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプフルカワ、C、1005
ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)19
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:12
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプニューマ、F2、6013
ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース
タイプオカダ、F、1004
ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)【ホース】28
ホース内径(Φmm)12.7
流体温度(℃)-40~100
ホース寸法(mm)呼び:08
適合流体鉱物性作動油
材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
最高使用圧力(MPa)2
最小曲げ半径(mm)120
流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50
材質(外被)耐候性合成ゴム
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)10
補強層1B
質量(g/m)220
外径(mm)19
内径(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
最高使用圧力(MPa)2
最小曲げ半径(mm)60
流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50
材質(外被)耐候性合成ゴム
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)10
補強層1B
質量(g/m)120
外径(mm)12.5
内径(mm)6.3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)55
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具F
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)15.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ