7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/240
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 最小曲げ半径(mm)90 補強層2W 質量(g/m)ホース/470
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.8 最小曲げ半径(mm)70 補強層1W 質量(g/m)ホース/250
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)18.0 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)19 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/470 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)62
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)16.6 最小曲げ半径(mm)75 補強層1W 質量(g/m)ホース/350
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~80 補強層特殊繊維ケプラー ホース外径(Φmm)16.5 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2 適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)