材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
材質PPS
形状ソケット
寸法L(mm)66.8
寸法D(Φmm)50.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。
形状ソケット
材質ポリブテン
材質PPS
形状ソケット
寸法D1(Φmm)50.5
コネクターとの組み合わせでHIVPをご希望のポリブテン配管径に変換できます。
用途給水用途専用です。
材質HIVP
形状ソケット
コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。
形状ソケット
材質ポリブテン
形状ストレート
材質PPS、他
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状ストレート
材質ポリブテン(PB)
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質砲金(CAC406C(青銅))
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)81.7
寸法A(mm)27.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)35.8
仕様テーパーネジ品
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法F(mm)46.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)36.0
寸法G(mm)19.0
プッシュロックⅡ、プッシュマスター継手を取り付けてあるので、ワンタッチで樹脂管を接続できます。
仕様追焚き配管用部材
材質樹脂
寸法D1(mm)75
仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L2(mm)16.0
本部品は東陶機器株式会社・配管王(アクアハイウェイシステム)の対応継手です。
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状ストレート
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
寸法D1(Φmm)29.4
寸法D2(Φmm)26.0
寸法L1(mm)53.8
寸法L2(mm)37.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
形状ストレート
材質PPS、他
種別異径タイプ
寸法L(mm)59.2
寸法D1(Φmm)43
寸法D2(Φmm)36.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード