材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
材質PPS、他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
仕様お湯OK
材質PPS樹脂
寸法L2(mm)14.5
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状メスアダプター
使用流体水(給水専用)
形状ストレート
材質PPS、他
種類塩ビ・樹脂管用継手
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用
材質PVC他
形状アダプター
使用流体水(給水専用)
材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
材質ポリブテン樹脂
形状ストレート
材質ポリブテン(PB)
種類塩ビ・樹脂管用継手
一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)81.7
寸法A(mm)27.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)35.8
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用
材質PPS樹脂
材質砲金(CAC406C(青銅))
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
仕様テーパーネジ品
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状エルボ
サイズNAE13J3
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L1(mm)13.0
寸法F(mm)26.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)47.9
寸法L2(mm)39.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状チーズ
材質ポリブテン(PB)
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状チーズ
材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他
寸法L(mm)94.2
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用
仕様テーパーネジ
材質PPS樹脂
寸法L1(mm)54.8
寸法D1(Φmm)30.4
寸法D2(Φmm)58
適合径(Φmm)ワン座:60以上
適合穴径(Φmm)床:32~35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
形状エルボ
材質ポリブテン(PB)
種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様テーパーネジ品
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法F(mm)46.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)36.0
寸法G(mm)19.0
材質砲金(CAC406(青銅))
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
規格JIS K 6769 PN15XM種
寸法L1(mm)63
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)30.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。
材質砲金(CAC406(青銅))
材質砲金(CAC406(青銅))
形状エルボ
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用
材質PPS樹脂
寸法L1(mm)55.8
寸法D1(Φmm)30.4
寸法D2(Φmm)26
寸法L2(mm)41.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
材質真鋳(C3604)
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)30
一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。
材質砲金(CAC406(青銅))
規格JIS G 3448
仕様テーパーネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
寸法F(mm)3
寸法D1(Φmm)30.4
寸法D2(Φmm)53
材質PP/ABS
継手適合:NVM10J、NVM13J、NVM13JLH、NVM13J4(-B/P)
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用
仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付
材質PPS樹脂
寸法L1(mm)57.1
寸法A(mm)30
寸法D(Φmm)30.4
寸法L2(mm)14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
仕様テーパーネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)42
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
寸法H1(mm)30.5
寸法H2(mm)60~115
関連キーワード
1
2
3
次へ