「温水ホース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用
最高使用圧力(MPa)1
輸送物温度範囲(℃)-30~120
使用可能雰囲気温度(℃)-30~60
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
補強層合成繊維
高温水専用の高圧洗浄ホース。内面ゴムにエチレン・プロピレンゴムを使用。片側メスにオスニップル付。
常用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~120
補強層ワイヤーブレード
ホース外径(Φmm)17.2
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.36
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用
色黒
サイズ9×1BH、12×1BH
内径×外径(Φmm)9.3×15.9、12.7×21.0
最高使用圧力(MPa)1
外被構造平滑
適合流体水/エチレングリコール
補強層合成繊維
材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)-30~+60
輸送物温度範囲(℃)-30~+120
サービス分類オーダー・加工
用途高温水洗浄
材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)85
ホース内径(Φmm)9.5
流体温度(℃)0~+120
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)61.5
補強層1W
ホース外径(Φmm)17.2
質量(g/m)360
推奨雰囲気温度(℃)0~+70
材質(内管)耐高温水合成ゴム
用途高温水洗浄
材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)85
ホース内径(Φmm)9.5
流体温度(℃)0~+120
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)61.5
補強層1W
ホース外径(Φmm)17.2
質量(g/m)360
推奨雰囲気温度(℃)0~+70
材質(内管)耐高温水合成ゴム
用途高温水洗浄
材質【金具・ニップル】SUS304
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)85
ホース内径(Φmm)9.5
流体温度(℃)0~+120
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)61.5
補強層1W
ホース外径(Φmm)17.2
質量(g/m)360
推奨雰囲気温度(℃)0~+70
材質(内管)耐高温水合成ゴム
用途高温水洗浄
材質【金具・ニップル】SUS304
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)85
ホース内径(Φmm)9.5
流体温度(℃)0~+120
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)61.5
補強層1W
ホース外径(Φmm)17.2
質量(g/m)360
推奨雰囲気温度(℃)0~+70
材質(内管)耐高温水合成ゴム
関連キーワード