680件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類Rc×G
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類Rc×G
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類Rc×G
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類G
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ユニオンメスアダプター
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用 仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付 材質PPS樹脂 寸法L1(mm)57.1 寸法A(mm)30 寸法D(Φmm)30.4 寸法L2(mm)14.5
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)座付きオスアダプター
寸法L1(mm)55.8 寸法F(mm)46 寸法D(Φmm)30.4 寸法E(mm)36 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)20 寸法G(mm)19
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷


BRIDGESTONE(ブリヂストン)テストアダプター真鍮製
取り付け・取り外しがワンタッチ、繰り返しご使用いただけます。 水圧テスト以外の用途には使用しないでください。
材質真鋳(C3604)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)床下取付けアダプター
仕様テーパーネジ 材質砲金(CAC406(青銅)) 寸法L(mm)65.9 寸法D1(Φmm)36.7 寸法D2(Φmm)58
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ユニオンメスアダプター
仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付 材質砲金(CAC406(青銅))
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


BRIDGESTONE(ブリヂストン)座付メスアダプター
仕様テーパーネジ 材質砲金(CAC406(青銅)) 寸法L1(mm)121.7 寸法F(mm)43 寸法D(Φmm)30.4 寸法E(mm)33 寸法L2(mm)71.5 寸法L3(mm)12 寸法L4(mm)65.5 寸法G(mm)24.5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)床立上用アダプター
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用 仕様テーパーネジ 材質PPS樹脂 寸法L1(mm)54.8 寸法D1(Φmm)30.4 寸法D2(Φmm)58 適合径(Φmm)ワン座:60以上 適合穴径(Φmm)床:32~35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)座付オスアダプター
仕様平行ネジ 材質砲金(CAC406(青銅)) 寸法L1(mm)55.8 寸法F(mm)46 寸法D(Φmm)30.4 寸法E(mm)36 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)20 寸法G(mm)19
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)座付ロングメスアダプター
仕様テーパーネジ 材質砲金(CAC406(青銅)) 寸法F(mm)3 寸法D1(Φmm)30.4 寸法D2(Φmm)53
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理 形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)81.7 寸法A(mm)27.0 寸法D(Φmm)30.4 寸法H1(mm)35.8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)追焚き循環アダプター継手セット
プッシュロックⅡ、プッシュマスター継手を取り付けてあるので、ワンタッチで樹脂管を接続できます。
仕様追焚き配管用部材 材質樹脂 寸法D1(mm)75
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様テーパーネジ品 材質CAC406(青銅)脱鉛処理他 形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法F(mm)46.0 寸法D(Φmm)30.4 寸法E(mm)36.0 寸法G(mm)19.0
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン) 材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604) 形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L2(mm)16.0
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.8 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)70 寸法E(mm)26 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm)17 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/250 概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)