材質PPS樹脂
寸法L(mm)65.6
寸法D1(Φmm)30.4
寸法D2(Φmm)36
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
本部品は東陶機器株式会社・配管王(アクアハイウェイシステム)の対応継手です。
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状ストレート
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
寸法D1(Φmm)29.4
寸法D2(Φmm)26.0
寸法L1(mm)53.8
寸法L2(mm)37.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用
材質PPS樹脂
寸法L1(mm)55.8
寸法D1(Φmm)30.4
寸法D2(Φmm)26
寸法L2(mm)41.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
一つの継手でHIVPをポリブテン管に変換できます。
用途給水用途専用です。
材質PVC/HIVP
寸法L(mm)113.4
規格JIS K 6742
寸法D1(Φmm)36.7
寸法D2(Φmm)31
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
仕様RPネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
寸法L(mm)46
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)49.5
寸法H2(mm)47.1
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
材質砲金(CAC406(青銅))
一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用
材質PVC他
形状アダプター
使用流体水(給水専用)
仕様テーパーネジ
寸法L(mm)54
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)68
寸法H2(mm)46.9
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。
材質砲金(CAC406(青銅))
一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。
材質砲金(CAC406(青銅))
規格JIS G 3448
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
規格JIS K 6769 PN15XM種
寸法L1(mm)63
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)30.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
プッシュロックⅡ、プッシュマスター継手を取り付けてあるので、ワンタッチで樹脂管を接続できます。
仕様追焚き配管用部材
材質樹脂
寸法D1(mm)75
一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
規格JIS K 6762 1種二層管
屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。
仕様RPネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
形状エルボ
寸法L(mm)58.9
寸法D(Φmm)30.4
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質砲金(CAC406(青銅))
リフォームに最適!
材質SUS304
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
仕様テーパーネジ
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
寸法L1(mm)49.9
寸法A(mm)26
寸法D2(Φmm)35.5
リフォームに最適!
材質砲金(CAC406(青銅))
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
仕様テーパーネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)42
仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材
材質架橋ポリエチレンフォーム
長さ(mm)100
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
材質PPS、他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
形状ストレート
材質PPS、他
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
仕様お湯OK
材質PPS樹脂
寸法L2(mm)14.5
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状メスアダプター
使用流体水(給水専用)
材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
仕様テーパーネジ品
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状エルボ
サイズNAE13J3
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L1(mm)13.0
寸法F(mm)26.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)47.9
寸法L2(mm)39.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状ストレート
材質ポリブテン(PB)
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
材質ポリブテン樹脂
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用
材質PPS樹脂
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)81.7
寸法A(mm)27.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)35.8
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
材質砲金(CAC406C(青銅))
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
材質ポリブテン(PB)
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
形状チーズ
材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他
寸法L(mm)94.2
形状エルボ
材質ポリブテン(PB)
種類塩ビ・樹脂管用継手
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ