一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用
材質PVC他
形状アダプター
使用流体水(給水専用)
種類樹脂管
厚さT(mm)5
適合規格JIS K6778/6792
材質PPS、他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
関連キーワード