高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)18.0
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)90
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)19
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/470
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.8
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)70
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)17
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/250
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)56
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.2
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)110
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)22
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/650
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)67
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)16.6
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)75
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)19
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/350
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.6
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)55
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)17
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/240
概略質量(g)口金具/65
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)56
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)16.2
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)75
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)19
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/330
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)17.4
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)65
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)19
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)220
概略質量(g)口金具/70
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)50
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)14
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)55
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)17
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)170
概略質量(g)口金具/50
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)47
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)19
ホース外径(Φmm)31.4
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)135
寸法X(mm)36
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)30
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)620
概略質量(g)口金具/320
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)83
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)19
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)80
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)22
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/380
概略質量(g)口金部/140
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)67
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)21.3
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)90
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)22
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)290
概略質量(g)口金具/140
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)73
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)27.5
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)15.1
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)70
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)17
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)110
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)380
概略質量(g)口金具/70
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)56
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)170
金具両端金具C
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.8
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)34.5
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)150
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)138
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)800
概略質量(g)口金具/150
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)55
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)17
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/220
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)56
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)34.5
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)19.2
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)110
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)19
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)138
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)550
概略質量(g)口金具/105
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)62
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)33.5
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)175
寸法X(mm)41
金具両端金具C
寸法Y(mm)36
内径(inch)1
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/850
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/4
ホース内径(Φmm)19
ホース外径(Φmm)26.5
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)130
寸法X(mm)36
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)30
内径(inch)3/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/600
概略質量(g)口金具/320
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)83
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1 1/4
最高使用圧力(MPa)21.0
最小曲げ半径(mm)260
ホース内径(Φmm)31.8
金具両端金具C
内径(inch)1 1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)84.0
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)45.2
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/4
最高使用圧力(MPa)27.5
ホース内径(Φmm)19
ホース外径(Φmm)29.6
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)170
寸法X(mm)36
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)30
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)110
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)1130
概略質量(g)口金具/365
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)91
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)37.5
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)170
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)800
概略質量(g)口金具/450
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)19.5
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)90
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)22
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)67
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)36.4
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)210
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)36
内径(inch)1
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/1300
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)27.5
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)19.1
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)100
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)19
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)110
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)540
概略質量(g)口金具/100
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)62
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)34.5
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)15.2
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)80
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)17
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)138
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)390
概略質量(g)口金具/70
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)56
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1 1/2
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)280
ホース内径(Φmm)38.1
金具両端金具C
内径(inch)1 1/2
適合流体鉱物性作動油・水-グリコール
最小破壊圧力(MPa)56.0
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)
ホース外径(Φmm)52.7
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1 1/2
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)270
ホース内径(Φmm)38.1
金具両端金具C
内径(inch)1 1/2
適合流体鉱物性作動油・水-グリコール
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)
ホース外径(Φmm)50.2
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)27.5
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)36.7
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)220
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)110
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)1750
概略質量(g)口金具/520
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)99
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G 1-1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)38.1
ホース外径(Φmm)48.3
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)250
寸法X(mm)55
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)50
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)1170
概略質量(g)口金具/895
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)124
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1-1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)31.8
ホース外径(Φmm)41.7
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)200
寸法X(mm)50
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)46
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)950
概略質量(g)口金具/760
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)120
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1 1/2
最高使用圧力(MPa)21.0
最小曲げ半径(mm)310
ホース内径(Φmm)38.1
金具両端金具C
内径(inch)1 1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)84.0
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)52.7
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1 1/4
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)240
ホース内径(Φmm)31.8
金具両端金具C
内径(inch)1 1/4
適合流体鉱物性作動油・水-グリコール
最小破壊圧力(MPa)56.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)
ホース外径(Φmm)43.5
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1 1/4
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)220
ホース内径(Φmm)31.8
金具両端金具C
内径(inch)1 1/4
適合流体鉱物性作動油・水-グリコール
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)
ホース外径(Φmm)43.5
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/4
最高使用圧力(MPa)34.5
ホース内径(Φmm)19
ホース外径(Φmm)29.6
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)220
寸法X(mm)36
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)30
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)138
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)1130
概略質量(g)口金具/365
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)91
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)35.8
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)180
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)36
内径(inch)1
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/1230
概略質量(g)口金具/450
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)27.5
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.8
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)110
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)22
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)110
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)780
概略質量(g)口金具/150
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)67
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)34.5
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)37.4
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)280
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)138
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)2000
概略質量(g)口金具/520
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)99
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)18.0
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)20.5
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)90
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/470
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)21.3
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)90
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)22
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)290
概略質量(g)口金具/140
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)73
関連キーワード
1
2
次へ