バイク部品 (13) FA担当者のオススメ新商品 (6) コンプレッサー・空圧機器・ホース (6) 配管・水廻り設備部材 (3) 機構部品 (1) ブランド: BRIDGESTONE(ブリヂストン)すべて解除
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
用途 リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造 筋入 補強層 合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 輸送物温度範囲(℃) 0~60
エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン) (7件のレビュー) 当日出荷 から 100日以内出荷
標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 おねじ・プレート 材質(防振ゴム) 天然ゴム
EXEDRA MAX(ラジアル) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 翌々日出荷
アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。
複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。
クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。
クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
エクセルカラーホース 赤 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
用途 リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 色 赤 輸送物温度範囲(℃) 0~60 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 材質 内管・外観:合成ゴム 補強層 合成繊維 外被構造 筋入
エクセルカラーホース 緑 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
用途 リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造 筋入 補強層 合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 輸送物温度範囲(℃) 0~60
エクセルカラーホース 青 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
用途 リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造 筋入 補強層 合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 輸送物温度範囲(℃) 0~60
HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。フロントタイヤの新形状フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。新コンパウンド採用コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。ULTIMAT EYE実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。リアタイヤ新設計リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。
用途 スポーツライディングをメインに楽しむお客様にスーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様にサーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合するこんなお客様におすすめツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様高い耐摩耗性能をお求めのお客様ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様
エクセルカラーホース 黄 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
用途 リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 色 黄 輸送物温度範囲(℃) 0~60 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 材質 内管・外観:合成ゴム 補強層 合成繊維 外被構造 筋入
BATTLAX HYPERSPORT S22 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
ワインディングの走りが変わる!
スポーツランディングをメインに楽しむお客様に
スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に
サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
フロント&リア専用設計パタンと専用開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。
まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。
BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING BRIDGESTONE(ブリヂストン) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
ツーリングタイヤに求められる摩耗ライフやウェット性能の飛躍的なレベルアップを実現。同時に優れた高い運動性能を実現した、進化したNEWスポーツツーリングタイヤ。ツアラーやネイキッドなど様々な車種、また中型から大型の排気量まで対応する幅広いサイズラインナップ。重量車用にはオプションスペック(GTスペック)を設定。
BATTLAX RACING STREET RS11 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
レーシングストリートRS11 ストリート用ハイグリップタイヤの頂点がここに!
ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に
ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に
BATTLAXの公道用スポーツタイヤのフラッグシップがレーシングストリート:RSだ。
数々のフラッグシップマシンに標準装着されたRS10の後継モデル。サーキット走行用タイヤとして高い評価のRACING RS11をストリート用にチューニング。
BATTLAX RADIAL RS10 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
これが世界最高峰のライダーたちの系譜新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)コンパウンド新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー
用途 ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様にドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
BATTLAX TS100 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷
日常使用からワインディング・ツーリングを楽しんでいただける基本性能を兼ね備えたラジアルタイヤ。
幅広いお客様に、安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格にてご提供。
フロント3LC/リア5LCトレッドを採用しモーターサイクルタイヤに求められる基本性能を確保。
スポーツ志向領域では、BT016PROに対しDRY:TS100>BT016PRO、WET:TS100>BT016PRO、ツーリング志向領域では、BT023に対しDRY:TS100>BT023 WET:TS100=BT023。総合性能:TS100 VS BT016PRO、DRY性能向上評価を軸に約15%アップレベル。
幅広いお客様に安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格でご提供。
RACING BATTLAX W01 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷
「雨のブリヂストン」がさらに進化した。ウェットレースで勝利を掴むW01世界最速を競う最高峰のレースで培われた最新技術を投入、ウェット路面において高い戦闘力を発揮する。新開発のコンパウンドによりウォームアップ性能が向上しウェット路面における高い信頼感を提供する。
パターン W01 リム径(inch) 17 コンパウンド ミディアム
EXEDRA G850 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。
BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル
「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える
まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。
さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。
天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。
いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。
こんなお客様におすすめ
ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に
スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に
高いウェット性能をお求めのお客様に
出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に
吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途 動噴用吸水管・余水管兼用 最高使用圧力 -95kPa~0.3MPa 輸送物温度範囲(℃) 0~50 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 材質 内管・外被:合成ゴム 色 外被:赤 外被構造 筋入 補強層 合成繊維 使用流体 水 特性 軽量、屈曲性