カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(552)
- FA担当者のオススメ新商品(205)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- タイヤ・足回り(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(333)
- 大阪魂(3,112)
- エスコ(2,375)
- 三木プーリ(854)
- RS PRO(757)
- TRUSCO(631)
- KANA(片山チエン)(535)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(479)
- Igus(イグス)(455)
- イマオコーポレーション(391)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(354)
- OSG(オーエスジー)(341)
- 水本機械製作所(315)
- NTN(エヌティーエヌ)(314)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(312)
- NSK(日本精工)(303)
- SMC(271)
- 清水製作所[継手](268)
- ノーブランド(250)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(95)
サービス分類
- オーダー・加工(10)
「19mm」の検索結果

8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
パスカラート PA2106(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
パスカラート PA2104(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350
セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
BI-カップラーEA セット品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット当日出荷材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
パスカラート PA2106(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒最高使用圧力(MPa)3.5外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~60輸送物温度範囲(℃)-40~60
8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
JL-GCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
8004GGアダプタ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から翌々日出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類G
パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,788~税込¥1,967~1個当日出荷ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA2104(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
JL-DCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×Rc
パスカラート PA2112(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)170補強層2Wホース外径(Φmm)29.7質量(g/m)ホース/960
袋ナット(AX-LUG NUTS Black type)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(20個)当日出荷材質スチール色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°
8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
JL-CCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×R
エアピッカー Rタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥9,990~税込¥10,989~1個当日出荷風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。 円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。 Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,688~税込¥2,957~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース/330
19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(91件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(20個)当日出荷材質スチール形状つば付全長(mm)35色シルバータイプ袋対辺(mm)19表面処理クロムメッキ
JL-DDスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法E(mm)29寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
袋ナット (AX-LUG NUTS)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(16個)当日出荷材質スチール形状つば無色シルバータイプ袋表面処理クロムメッキ
パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7補強層1Wホース外径(Φmm)19質量(g/m)ホース/380
パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19補強層1Wホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)ホース/600
セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。用途油圧配管
パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)17.4
...