タイヤ (2) チューブ (1) ブランド: BRIDGESTONE(ブリヂストン)すべて解除
LEISURE BRIDGESTONE(ブリヂストン) (12件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
万能床座 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 4日以内出荷
セット内容 固定座金×1、調整座金×1、3/8″全ねじ(250)×2、3/8″ナット×6、小ねじ(3.5×12)×4 材質 SPG 寸法H(mm) 90~310 寸法F(mm) 150 寸法E(mm) 115
パスカラート PA3508(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース) 内管:耐油性合成ゴム 補強層 ホース:4S 材質(外被) ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~+70 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.8 最高使用圧力(MPa) 35 最小破壊圧力(MPa) 140 最小曲げ半径(mm) 150 質量(g/m) ホース:800 金具 両端F 材質(金具) ステンレス(SUS304) ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 質量(g/個) (金具F)152
パスカラート PA3508(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 4S 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油) ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.8 最高使用圧力(MPa) 35 最小破壊圧力(MPa) 140 最小曲げ半径(mm) 150 質量(g/m) 800 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 寸法X(mm) 27 寸法Y(mm) 22 概略質量(g/個) 【金具F】147、【アダプタ】101 六角対辺(mm) 27(アダプタ) ねじ 【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2 金具 【金具F/接続部】雌30°シート
パスカラート PA3508(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/2 最高使用圧力(MPa) 34.5 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.8 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 150 寸法X(mm) 27 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 22 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 138 補強層 4S 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 800 概略質量(g) 口金具/150 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 67
パスカラート PA3508(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/2 最高使用圧力(MPa) 34.5 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.8 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 150 寸法X(mm) 27 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm) 22 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 138 補強層 4S 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 800 概略質量(g) 口金具/145 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 67
パスカラート PA3508(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.8 ねじ径 G1/2 最高使用圧力(MPa) 34.5 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 150 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 138 補強層 4S 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 800 概略質量(g) 口金具/150 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水)
パスカラート PA3508 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 六角対辺(mm) Y:22 最高使用圧力(MPa) 35 最小曲げ半径(mm) 150 ねじ規格 金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端R 流体温度(℃) -40~100※流体が凍結した状態では使用不可 質量(g/個) 金具:125 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 140 補強層 4S ホース外径(Φmm) 22.8 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース:800 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~70 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA3508(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース) 内管:耐油性合成ゴム 補強層 ホース:4S 材質(外被) ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~+70 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.8 最高使用圧力(MPa) 35 最小破壊圧力(MPa) 140 最小曲げ半径(mm) 150 質量(g/m) ホース:800 金具 両端C 材質(金具) ステンレス(SUS304) ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雄30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 質量(g/個) (金具C) 152
パスカラート PA3508(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.8 最小曲げ半径(mm) 150 補強層 4S
パスカラート PA3508 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
材質 ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム 規格 金具:両端R 最高使用圧力(MPa) 35 最小曲げ半径(mm) 150 ねじ規格 金具:R1/2 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm) 12.7 寸法Y(mm) 6角対辺:22 質量(g/個) 金具:127 適合流体 流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 140 補強層 ホース:4S ホース外径(Φmm) 22.8 材質(金具) SUS304 質量(g/m) ホース:800 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40~+70)
パスカラート PA3508(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 4S 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油) ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.8 最高使用圧力(MPa) 35 最小破壊圧力(MPa) 140 最小曲げ半径(mm) 150 質量(g/m) 800 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) ねじ規格 【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2 規格 【金具C/接続部】雄30°シート 寸法X(mm) 27 寸法Y(mm) 22 概略質量(g/個) 【金具C】152、【アダプタ】101 六角対辺(mm) 27 ねじ 【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2 金具 両端金具おすシート(アダプタ付)
パスカラート PA3508 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 規格 金具:両端R 最高使用圧力(MPa) 35 最小曲げ半径(mm) 150 ねじ規格 金具:R1/2 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm) 12.7 寸法Y(mm) 6角対辺:22 質量(g/個) 金具:127 材質(外被) ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 140 補強層 ホース:4S ホース外径(Φmm) 22.8 材質(金具) SUS304 質量(g/m) ホース:800 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40~+70) 材質(内管) ホース:耐油性合成ゴム