カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(117)
- 清水製作所[継手](47)
- CEJN(セイン)(40)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- エスコ(32)
- プロトティップ(20)
- 小池酸素工業(17)
- ヤマト産業(16)
- OSG(オーエスジー)(15)
- SKC(15)
- イシハシ精工(14)
- フジトク(14)
- サンドビック(12)
- 第一測範(12)
- 日酸TANAKA(12)
- 阪口製作所(12)
- SMC(11)
- 千代田精機(11)
- ブランドをもっと見る
「3/4 unf」の検索結果
特価

8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
PA3508 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥123,494~税込¥135,843~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA2808 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥109,772~税込¥120,749~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA1708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥120,942~税込¥133,036~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA1408 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥80,271~税込¥88,298~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA0708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥66,127~税込¥72,740~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA2108 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥70,460~税込¥77,506~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA1008 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥84,280~税込¥92,708~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA1008 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,272~税込¥6,899~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
PA0708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,764~税込¥6,340~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
PA3508 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,704~税込¥7,374~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
PA2808 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,504~税込¥7,154~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
PA2108 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,980~税込¥6,578~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
PA1708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,458~税込¥7,104~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
PA1408 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,835~税込¥6,419~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,980~税込¥23,078~1本3日以内出荷用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷油圧ホースにサクションホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷油圧ホースにサクションホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理