曜日別特売

PA0708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)

PA0708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
27
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
めねじサイズ
3/4-16UNF
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W
ホース外径(Φmm)
19
質量(g/m)
380
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83062257PA0708 x 370L F2=F2370
¥6,023
¥6,625(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062275PA0708 x 1250L F2=F21250
¥7,358
¥8,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062781PA0708 x 4800L F2=F24800
¥12,740
¥14,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062826PA0708 x 2400L F2=F22400
¥9,100
¥10,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063061PA0708 x 700L F2=F2700
¥6,523
¥7,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063228PA0708 x 340L F2=F2340
¥5,978
¥6,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064111PA0708 x 19000L F2=F219000
¥34,278
¥37,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064655PA0708 x 250L F2=F2250
¥5,840
¥6,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064847PA0708 x 3600L F2=F23600
¥10,920
¥12,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065590PA0708 x 620L F2=F2620
¥6,402
¥7,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066019PA0708 x 4000L F2=F24000
¥11,527
¥12,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066701PA0708 x 7500L F2=F27500
¥16,836
¥18,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066771PA0708 x 16000L F2=F216000
¥29,727
¥32,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067008PA0708 x 820L F2=F2820
¥6,706
¥7,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067060PA0708 x 2300L F2=F22300
¥8,950
¥9,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067638PA0708 x 1100L F2=F21100
¥7,130
¥7,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067656PA0708 x 3400L F2=F23400
¥10,618
¥11,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068399PA0708 x 1200L F2=F21200
¥7,280
¥8,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068855PA0708 x 260L F2=F2260
¥5,856
¥6,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069047PA0708 x 950L F2=F2950
¥6,903
¥7,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069090PA0708 x 570L F2=F2570
¥6,326
¥6,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069826PA0708 x 13000L F2=F213000
¥25,178
¥27,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070009PA0708 x 8000L F2=F28000
¥17,594
¥19,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070036PA0708 x 580L F2=F2580
¥6,342
¥6,976(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071129PA0708 x 540L F2=F2540
¥6,280
¥6,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071375PA0708 x 550L F2=F2550
¥6,296
¥6,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071567PA0708 x 4600L F2=F24600
¥12,438
¥13,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071716PA0708 x 400L F2=F2400
¥6,067
¥6,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072118PA0708 x 880L F2=F2880
¥6,795
¥7,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072136PA0708 x 1550L F2=F21550
¥7,814
¥8,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072581PA0708 x 940L F2=F2940
¥6,887
¥7,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073281PA0708 x 30000L F2=F230000
¥50,960
¥56,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073491PA0708 x 2600L F2=F22600
¥9,404
¥10,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074227PA0708 x 11000L F2=F211000
¥22,144
¥24,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074595PA0708 x 730L F2=F2730
¥6,568
¥7,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074620PA0708 x 2100L F2=F22100
¥8,647
¥9,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074629PA0708 x 490L F2=F2490
¥6,204
¥6,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075076PA0708 x 12000L F2=F212000
¥23,660
¥26,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075715PA0708 x 930L F2=F2930
¥6,872
¥7,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076011PA0708 x 520L F2=F2520
¥6,250
¥6,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076169PA0708 x 470L F2=F2470
¥6,175
¥6,793(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076431PA0708 x 720L F2=F2720
¥6,552
¥7,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076458PA0708 x 830L F2=F2830
¥6,722
¥7,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076589PA0708 x 1150L F2=F21150
¥7,207
¥7,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076650PA0708 x 870L F2=F2870
¥6,782
¥7,460(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076738PA0708 x 760L F2=F2760
¥6,614
¥7,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076826PA0708 x 890L F2=F2890
¥6,811
¥7,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077551PA0708 x 4900L F2=F24900
¥12,894
¥14,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077569PA0708 x 3700L F2=F23700
¥11,074
¥12,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077587PA0708 x 1050L F2=F21050
¥7,054
¥7,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする