曜日別特売

PA2808 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)

PA2808 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2808 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2808 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2808 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2808 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
110
寸法X(mm)
27
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
めねじサイズ
3/4-16UNF
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
4S
ホース外径(Φmm)
21.9
質量(g/m)
780
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
150件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83061846PA2808 x 250L F2=F2250
¥6,766
¥7,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062011PA2808 x 14000L F2=F214000
¥78,479
¥86,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062860PA2808 x 270L F2=F2270
¥6,870
¥7,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062869PA2808 x 510L F2=F2510
¥8,122
¥8,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063359PA2808 x 2400L F2=F22400
¥17,979
¥19,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064436PA2808 x 1300L F2=F21300
¥12,242
¥13,466(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064531PA2808 x 560L F2=F2560
¥8,383
¥9,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064890PA2808 x 460L F2=F2460
¥7,862
¥8,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065328PA2808 x 850L F2=F2850
¥9,895
¥10,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065581PA2808 x 8500L F2=F28500
¥49,795
¥54,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065748PA2808 x 6500L F2=F26500
¥39,363
¥43,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066089PA2808 x 4400L F2=F24400
¥28,410
¥31,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066098PA2808 x 640L F2=F2640
¥8,799
¥9,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066755PA2808 x 620L F2=F2620
¥8,695
¥9,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066807PA2808 x 5500L F2=F25500
¥34,147
¥37,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066895PA2808 x 910L F2=F2910
¥10,208
¥11,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067909PA2808 x 230L F2=F2230
¥6,662
¥7,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067918PA2808 x 3800L F2=F23800
¥25,282
¥27,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068006PA2808 x 4300L F2=F24300
¥27,888
¥30,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068356PA2808 x 4700L F2=F24700
¥29,975
¥32,973(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068530PA2808 x 550L F2=F2550
¥8,330
¥9,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069056PA2808 x 4500L F2=F24500
¥28,932
¥31,825(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069108PA2808 x 820L F2=F2820
¥9,739
¥10,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069379PA2808 x 1350L F2=F21350
¥12,503
¥13,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
83069887PA2808 x 370L F2=F2370
¥7,392
¥8,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070465PA2808 x 210L F2=F2210
¥6,556
¥7,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070560PA2808 x 830L F2=F2830
¥9,791
¥10,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070700PA2808 x 2800L F2=F22800
¥20,066
¥22,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072660PA2808 x 3900L F2=F23900
¥25,803
¥28,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072696PA2808 x 13000L F2=F213000
¥73,264
¥80,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072949PA2808 x 420L F2=F2420
¥7,652
¥8,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074498PA2808 x 3700L F2=F23700
¥24,760
¥27,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075067PA2808 x 590L F2=F2590
¥8,539
¥9,393(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075101PA2808 x 400L F2=F2400
¥7,548
¥8,303(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075241PA2808 x 3400L F2=F23400
¥23,195
¥25,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075636PA2808 x 1500L F2=F21500
¥13,286
¥14,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075706PA2808 x 280L F2=F2280
¥6,922
¥7,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075925PA2808 x 1900L F2=F21900
¥15,372
¥16,909(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076187PA2808 x 450L F2=F2450
¥7,810
¥8,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076221PA2808 x 700L F2=F2700
¥9,114
¥10,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076397PA2808 x 3100L F2=F23100
¥21,630
¥23,793(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076720PA2808 x 470L F2=F2470
¥7,914
¥8,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076948PA2808 x 330L F2=F2330
¥7,182
¥7,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076957PA2808 x 3200L F2=F23200
¥22,151
¥24,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077088PA2808 x 310L F2=F2310
¥7,078
¥7,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077596PA2808 x 340L F2=F2340
¥7,236
¥7,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
83077955PA2808 x 290L F2=F2290
¥6,974
¥7,671(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078208PA2808 x 240L F2=F2240
¥6,714
¥7,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
83078601PA2808 x 730L F2=F2730
¥9,270
¥10,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
83079651PA2808 x 16000L F2=F216000
¥88,911
¥97,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする