小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)25.4
最小曲げ半径(mm)175
補強層1W
質量(g/m)ホース/850
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)37.5
最小曲げ半径(mm)170
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)37.5
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)170
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)800
概略質量(g)口金具/445
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)33.5
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)175
寸法X(mm)41
金具両端金具C
寸法Y(mm)36
内径(inch)1
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/850
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)36.4
最小曲げ半径(mm)210
補強層2W
質量(g/m)ホース/1300
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)170
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)37.5
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)37.5
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)170
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)800
概略質量(g)口金具/450
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)36.4
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)210
寸法E(mm)42
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)36
内径(inch)1
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/1300
概略質量(g)口金具/445、アダプタ/240
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)36.4
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)210
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)36
内径(inch)1
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/1300
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
接続ねじ種類G×Rc
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)210
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C+アダプタ付
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36.4
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)175
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C+アダプタ付
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)33.5
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
補強層1W
ホース外径(Φmm)33.5
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C
口金具長さ(L)(mm)93
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)175
最小破壊圧力(MPa)28
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
寸法X(mm)41
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)210
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36.4
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)180
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具F
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)35.8
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)180
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)35.8
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
補強層1W
ホース外径(Φmm)33.5
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具F
口金具長さ(L)(mm)93
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)175
最小破壊圧力(MPa)28
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
寸法X(mm)41
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)210
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36.4
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)180
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)35.8
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
補強層2W
ホース外径(Φmm)36.4
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具F
口金具長さ(L)(mm)93
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)210
最小破壊圧力(MPa)82
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
寸法X(mm)41
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)180
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C+アダプタ付
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)35.8
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)175
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)33.5
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)170
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)37.5
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)170
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具F
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)37.5
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)37.5
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)170
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)800
概略質量(g)口金具/450
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)170
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C+アダプタ付
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)37.5
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)36.4
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)20.5
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)210
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)1
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/1300
概略質量(g)口金具/450、アダプタ/240
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)35.8
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)14.0
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)180
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)1
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/1230
概略質量(g)口金具/450、アダプタ/240
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)35.8
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)180
寸法E(mm)42
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)36
内径(inch)1
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/1230
概略質量(g)口金具/445、アダプタ/240
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)35.8
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)180
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)36
内径(inch)1
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/1230
概略質量(g)口金具/450
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)33.5
最高使用圧力(MPa)7.0
最小曲げ半径(mm)175
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)36
内径(inch)1
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/850
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)35.8
最小曲げ半径(mm)180
補強層2W
質量(g/m)ホース/1230
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)33.5
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)7.0
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)175
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)1
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/850
概略質量(g)口金具/450、アダプタ/240
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
関連キーワード