ブランド: BRIDGESTONE(ブリヂストン)すべて解除
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン) (10件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途 油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用 最高使用圧力(MPa) 1.5 輸送物温度範囲(℃) -40~100(油)、0~60(水) 使用可能雰囲気温度(℃) -40~70 材質 内管・外被:合成ゴム 色 外被:黒 外被構造 平滑 補強層 合成繊維 特性 耐油
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
用途 リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造 筋入 補強層 合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 輸送物温度範囲(℃) 0~60
セルフィットホース SPLシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
適合流体 鉱物性一般用作動油 流体温度範囲(℃) -30~80 推奨雰囲気温度(℃) -30~70
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 最小曲げ半径(mm) 55 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 質量(g/m) ホース/170
パスカラート PA0304 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 六角対辺(mm) Y:17 最高使用圧力(MPa) 3.5 最小曲げ半径(mm) 55 ねじ規格 金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端R 流体温度(℃) 鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可 質量(g/個) 金具:45 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油・水・水-グリコール 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C ホース外径(Φmm) 14 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース:170 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA0304 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
材質 ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐候性合成ゴム 規格 金具:両端R 最高使用圧力(MPa) 3.5 最小曲げ半径(mm) 55 ねじ規格 金具:R1/4 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm) 6.3 寸法Y(mm) 6角対辺:17 質量(g/個) 金具:46 適合流体 流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 ホース:4C ホース外径(Φmm) 14 材質(金具) SUS304 質量(g/m) ホース:170 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40~+70)、水(0~+70)、水-グリコール(-40~+70)
パスカラート PA0304(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース) 内管:耐油性合成ゴム 補強層 ホース:4C(合成繊維) 材質(外被) ホース:耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 最高使用圧力(MPa) 3.5 最小破壊圧力(MPa) 14 最小曲げ半径(mm) 55 質量(g/m) ホース:170 金具 両端F 材質(金具) ステンレス(SUS304) ねじ 金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:19、Y:17 質量(g/個) (金具F)51
パスカラート PA0304(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース) 内管:耐油性合成ゴム 補強層 ホース:4C(合成繊維) 材質(外被) ホース:耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 最高使用圧力(MPa) 3.5 最小破壊圧力(MPa) 14 最小曲げ半径(mm) 55 質量(g/m) ホース:170 金具 両端C 材質(金具) ステンレス(SUS304) ねじ 金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雄30°シート 六角対辺(mm) X:19、Y:17 質量(g/個) (金具C) 51
パスカラート PA0304 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 規格 金具:両端R 最高使用圧力(MPa) 3.5 最小曲げ半径(mm) 55 ねじ規格 金具:R1/4 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm) 6.3 寸法Y(mm) 6角対辺:17 質量(g/個) 金具:46 材質(外被) ホース:耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水(流体温度:0℃~+60℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 ホース:4C ホース外径(Φmm) 14 材質(金具) SUS304 質量(g/m) ホース:170 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40~+70)・水(0~+70)・水-グリコール(-40~+70) 材質(内管) ホース:耐油性合成ゴム
パスカラート PA0304(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 4C(合成繊維) 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油・水-グリコール)、0~70(水) ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 最高使用圧力(MPa) 3.5 最小破壊圧力(MPa) 14 最小曲げ半径(mm) 55 質量(g/m) 170 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 寸法X(mm) 19 寸法Y(mm) 17 概略質量(g/個) 【金具F】66、【アダプタ】41 六角対辺(mm) 19(アダプタ) ねじ 【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4 金具 【金具F/接続部】雌30°シート
パスカラート PA0304(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 4C(合成繊維) 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油・水-グリコール)/0~70(水) ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 最高使用圧力(MPa) 3.5 最小破壊圧力(MPa) 14 最小曲げ半径(mm) 55 質量(g/m) 170 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) ねじ規格 【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4 規格 【金具C/接続部】雄30°シート 寸法X(mm) 19 寸法Y(mm) 17 概略質量(g/個) 【金具C】66、【アダプタ】41 六角対辺(mm) 19 ねじ 【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4 金具 両端金具おすシート(アダプタ付)
プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
最高使用圧力(MPa) 2 最小曲げ半径(mm) 70 流体温度(℃) 油/ -40~+93 、 水/ 0~+50 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 10 補強層 1B 質量(g/m) 170 外径(mm) 16 内径(mm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油/ -40~+70、水/ 0~+70 材質(内管) 耐油性合成ゴム
BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合するこんなお客様におすすめツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様高い耐摩耗性能をお求めのお客様ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様
パスカラート PA0304(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 55 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 170 概略質量(g) 口金具/50 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 47
エクセルカラーホース 赤 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
用途 リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 色 赤 輸送物温度範囲(℃) 0~60 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 材質 内管・外観:合成ゴム 補強層 合成繊維 外被構造 筋入
エクセルカラーホース 緑 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
用途 リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造 筋入 補強層 合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 輸送物温度範囲(℃) 0~60
パスカラート PA0304(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 55 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 170 概略質量(g) 口金具/50 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 47
パスカラート PA0304(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 55 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 170 概略質量(g) 口金具/50 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 47
エクセルカラーホース 青 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
用途 リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造 筋入 補強層 合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 輸送物温度範囲(℃) 0~60
エクセルカラーホース 黄 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
用途 リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 色 黄 輸送物温度範囲(℃) 0~60 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 材質 内管・外観:合成ゴム 補強層 合成繊維 外被構造 筋入