キッズプロテクター H3-PAD.ABRIDGESTONE(ブリヂストン)7日以内出荷
一輪車の練習に最適!、持ち運びに便利なメッシュ袋入り
寸法(縦×横)(mm)(ヒザ用)130×110、(ヒジ用)110×95、(手の平用)140×90
吊下げ型防振ゴム ESタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から15日以内出荷
2個組合わせることにより剪断型防振ゴムとして軟らかいバネが得られる。
取付け容易、軽量物の支持に最適。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)3日以内出荷
高温水専用の高圧洗浄ホース。内面ゴムにエチレン・プロピレンゴムを使用。片側メスにオスニップル付。
常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~120補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.2最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.36
鞍型防振ゴム EEタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)5日以内出荷から20日以内出荷
Z方向に軟らかいバネ。
Y方向に硬いバネ。
巾のせまい個所に取付け容易。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。