カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(11)
  • オフィスサプライ(2)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(26)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 自動車用品(1,832)
  • バイク用品(112)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • カクセー
  • モノタロウ(4,590)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,635)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,759)
  • TRUSCO(12,326)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,363)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,929)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(77)
  • 以上(82)
  • 以上(83)
  • 以上(86)
価格
  • 1,500円以下(21,028)
  • 1,500-10,000円(14,816)
  • 10,000-50,000円(6,322)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
PT-06 パット スクエアデジタル温湿度計 カクセーPT-06 パット スクエアデジタル温湿度計カクセー(2件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
3秒認識。ぱっと見るだけでよくわかる。スタンドで立てて卓上で。フック等に掛けて。日付表示、温度計、湿度計、時刻表示、時報・アラーム機能付き。
材質ディスプレイ部:PS・ガラス、本体:ABS寸法(mm)幅106×高さ98×奥行22質量(g)105電源単四乾電池1本使用(別売)機能日付表示・温度計・湿度計・時刻表示・時報・アラーム
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
非常事隊 非常用持出袋 カクセー非常事隊 非常用持出袋カクセー(2件のレビュー)
758税込834
1個
当日出荷
燃えにくい素材でシンプルな形。色々つめこめて背負えるので両手が自由です。ポリウレタンコーティングで燃えにくい! 表面の記入欄に避難場所など書きこんでおけます。内側にポケット付!防災用品チェックリスト付。
材質本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)、紐/綿寸法(mm)450×357×5質量(g)70
DS-01 折りたたみ式段差解消ふみ台 ワイド カクセーDS-01 折りたたみ式段差解消ふみ台 ワイドカクセー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
「もう一段、あったらいいのに…」低めのステップを追加することで、日々の生活を安心・便利に。玄関のステップや、車の乗り降りなどに。5つの安心・便利設計で段差の移動をサポート。踏み位置は白黒でわかりやすく。耐荷重120kg。2種類の滑り止め付き。畳めて持ち運びも簡単。畳めば厚み5cmになり、収納も◎
材質本体:ポロプロピレン、滑り止め:TPR質量(g)1400使用時寸法(mm)幅395×縦240×高さ130折りたたみ寸法(mm)幅395×縦240×高さ50、天面幅380×縦220
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クロスグランド ミニフォーカスライト カクセークロスグランド ミニフォーカスライトカクセー
399税込439
1個
当日出荷
携帯に便利なミニサイズのフォーカスライトです。先端を前後させることで光の範囲を変えることができます(集光⇔拡散)。また、本体側面にもLEDを搭載しており、用途に併せて発光位置を切替えてご使用ください。クリップ付きなので、バッグのベルトやポケットに挟んで使うことも可能です。USB充電式なので、手軽にご使用いただけます。
仕様【光量(lm)】ランタン:110、懐中電灯:50付属品USBケーブル(Type-A-micro-B)材質本体:アルミニウム・ポリスチレン、電源ボタン:シリコーンゴム、クリップ:スチール質量(g)40電源リチウムイオン電池400mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×24×120バッテリー容量(Ah)0.4
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
いっしょく鍋17cm カクセーいっしょく鍋17cmカクセー(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
一食分の鍋の素にちょうどいい!軽量タイプで扱いやすい。お手入れがしやすく、丈夫でサビにくいステンレス製。
材質本体/ステンレス鋼(クロム13%、底の厚さ:0.5mm)、取手・蓋・つまみ/ステンレス鋼容量満水:1.0L・深さ45mm、段までの容量/700ml質量(g)254寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×186×70
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
欠品中
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
ボルト,アームレスト ホンダボルト,アームレストホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
スマートキャリー カクセースマートキャリーカクセー
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
お掃除の時に、風向きを変えたい時に。部屋から部屋へ移動させるときなど。キャスター付きだからとっても簡単です。3サイズ展開で、ファンヒーターや大型の観葉植物などサイズに合わせてお選びいただけます。
適合外形寸法幅505×奥行350mmまでの石油ファンヒーター高さ(mm)75質量(g)900材質(車輪)ポリプロピレン、ポリカーボネート耐荷重(kg)50キャスター6輪自在(うちストッパー付2輪)荷台寸法(幅)(mm)386耐熱温度(℃)-20~110荷台寸法(奥行)(mm)546材質(荷台)ポリプロピレン/ポリカーボネート有効内寸法(幅×奥行)(mm)510×353
タッチアップペイント ホンダタッチアップペイントホンダ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
エレメントクリーナー ホンダエレメントクリーナーホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
カムシャフト スクリュー、タペットアジャスティング ホンダカムシャフト スクリュー、タペットアジャスティングホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
番号12
クロスグランド マルチソーラーライト カクセークロスグランド マルチソーラーライトカクセー
1,098税込1,208
1個
当日出荷
懐中電灯とランタンの2WAY仕様のライト。USB充電だけでなく、ソーラー充電も可能!いざというときの災害対策品としても。
付属品USBコード約30cm(TYPE-A・TYPE-C材質ABS樹脂、PS寸法(mm)幅165×高さ110×奥行76質量(g)335バッテリーリチウムイオン電池※容量2000mAh、バッテリー容量(Ah)2明るさ(Lm)懐中電灯/220・ランタン/300
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
100LEDソーラーセンサーライト カクセー100LEDソーラーセンサーライトカクセー
799税込879
1台
6日以内出荷
コンセント不要!ソーラー充電ができるソーラーセンサーライト。モーションセンサーを搭載し、人が近づくと点灯するので、玄関・倉庫やガレージなどの不審者対策にもおすすめ。3つの点灯モード(センサー・薄明り・常時点灯)で必要に応じた使い方が可能。
付属品タッピングネジ×2、コンクリート用壁用プラグ×2材質黒部分/ポリプロピレン、透明部分/ポリスチレン質量(g)125電源リチウムイオン電池1200mAh全光束(Lm)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×51防水性IPX4照射範囲約260°センサー感知範囲約120° ・3m
IH対応 ステンレス製目盛付き両口雪平鍋 18cm カクセーIH対応 ステンレス製目盛付き両口雪平鍋 18cmカクセー(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
IHでもガス火でも使える、軽くて扱いやすいシンプルなデザインの行平鍋です。さびにくくお手入れのしやすいステンレス製です。調理中の目安になる目盛と注ぎやすい両口付き。
仕様IH対応(100V/200V)、ガスコンロ対応材質本体:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂厚さ(mm)鍋底:0.5寸法(mm)長さ340×幅185×高さ115質量(g)270備考目盛りは目安です。容量(L)満水1.6
非常事隊 折りたたみ水タンク10L カクセー非常事隊 折りたたみ水タンク10Lカクセー(2件のレビュー)
699税込769
1個
欠品中
備えて安心、使って便利なウィータータンク10L!水を入れると自立します! ハンドル付きで持ち運びラクラク。コンパクトに収納できます! 冷蔵庫に入ります!丈夫な三重構造、小石のある地面や突起物も大丈夫!
材質PE、ナイロン、PET寸法(mm)400×380×45質量(g)93
ELEMENT,AIR/C ホンダELEMENT,AIR/Cホンダ(1件のレビュー)
529税込582
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOLT,SET LOCK ホンダBOLT,SET LOCKホンダ
429税込472
1個
当日出荷
ホンダ純正部品です。
カセットボンベ TOHOゴールド ホンダカセットボンベ TOHOゴールドホンダ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(36本)
欠品中
低温に強いイソブタン配合しています。
適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
...