2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭化成ワッカーシリコン型取りシリコン 一般
室温または加熱によって硬化。 注型樹脂、に対する優れた離型性・耐久性 低硬度 低粘度、高い流動性 注型樹脂、特にポリウレタン樹脂に対する優れた耐久性
用途注型法によるテーパの大きな複雑な形状で精度が要求される精密注型用ゴム型です。 高強度・耐久性が必要とされるシリコーンゴム型(擬壁・コンクリート) や 一つのゴム型から多くの複製が必要な各種注型樹脂用ゴム型(工業生産用) に適しています。 使用方法予備撹拌:充填剤が沈殿している場合があるのでよく撹拌してください。計量:所定量のA材B材を添加してください。容器の容積は主剤の4倍以上にしてください。混合撹拌:両液が均一になるまで撹拌する。予備脱泡:5-10分真空化で脱泡してください。(空気を巻き込まないよう注意して注入してください。硬化・脱型:室温または加熱にて硬化させ、脱型してください) 硬さ26(DIN 53505) 機能耐熱・かたどり 伸び(%)450(DIN 53504-S1) 密度(g/cm3)1.13(23℃・DIN 53479 A) 外観赤茶色 粘度(mPa・s)25000(23℃・B型粘度計) 硬化時間(時間)12(23℃・厚さ1cm) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 硬化剤比率M 4601 B 混合比 9:1 標準作業時間90分(23℃・10万mPa・s到達時間) 引裂強度(N/mm)20(ASTM D 624 B)
1セット
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭化成ワッカーシリコン型取りシリコン 一般 付加硬化型
室温または加熱によって硬化。 高引裂強度 超低硬度 注型樹脂、に対する優れた離型性・耐久性
用途注型法によるテーパの大きな複雑な形状で精度が要求される精密注型用ゴム型。柔らかく伸びのあるゴム製品(マネキンの皮膚等)です。 セット内容A剤30kg / B剤3kg 使用方法予備撹拌:充填剤が沈殿している場合があるのでよく撹拌してください。計量:所定量のA材B材を添加してください。容器の容積は主剤の4倍以上にしてください。混合撹拌:両液が均一になるまで撹拌する。予備脱泡:5-10分真空化で脱泡してください。(空気を巻き込まないよう注意して注入してください。硬化・脱型:室温または加熱にて硬化させ、脱型してください) 硬さ20(DIN 53505) 機能かたどり 伸び(%)700(DIN 53504-S1) 密度(g/cm3)1.1(23℃・DIN 53479 A) 外観半透明 粘度(mPa・s)20000(23℃・B型粘度計) 硬化時間(時間)12(23℃・厚さ1cm) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 硬化剤比率M 4600 B 混合比 10:1 標準作業時間90分(23℃・10万mPa・s到達時間) 引裂強度(N/mm)25(ASTM D 624 B)
1セット
179,800 税込197,780
8日以内出荷