GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
付属品SD変換アダプター
質量(g)0.5
適合機器microSDHC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1
フラッシュMLC
RoHS指令(10物質対応)対応
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。
付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。
用途ドライブレコーダー、カーナビ用
寸法(mm)15×11×1
SDスピードクラスclass10
動作温度(℃)-25~85
UHSスピードクラスUHS-1
こんなお得な商品も!
microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
動作電圧2.7V~3.6V
動作温度(℃)-25~85
長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター
保証期間5年
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1
動作温度(℃)-25~+85
インターフェイスUHS-1
SDスピードクラスクラス10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
関連キーワード