2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、Type-A×1合計3ポート搭載の急速充電器です。コンパクトなデザインと折り畳みプラグでスペースを取らず持ち運びにも便利。
仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止 質量(g)210 出力(W)【Type-C PD】PD3.0 65 (5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A)、【USB-A】30(20V/1.5A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×34×65 入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX) USBポート数3
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、USB-A×1ポートを搭載し3台同時充電も可能な高出力コンパクトサイズ充電器。1ポート最大出力65Wでノートパソコンも充電可能です。折り畳みプラグで持ち運びにも便利。
質量(g)120 出力(W)Type-C×2、Type-A×1合計出力65(MAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×42.55×30.6 入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX) 安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止 充電端子USB-A
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷