カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
    • USB-Aメモリ(9)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(1)
  • 16GB(5)
  • 32GB(6)
  • 64GB(4)
インターフェイス
  • USB2.0(5)
  • USB3.0(2)
  • USB3.2(1)
色
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
キャップタイプ
  • キャップレス(3)
  • キャップ式(2)
  • スライド式(3)
ブランド
  • Gigastone
  • モノタロウ(13)
  • キオクシア(KIOXIA)(8)
  • エレコム(673)
  • TRANSCEND(トランセンド)(19)
  • サンワサプライ(512)
  • ARCHISS(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(325)
  • 高千穂交易(2)
  • ナカバヤシ(123)
  • プリンストン(46)
  • ATEN(236)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(167)
  • MICROCHIP(358)
  • RS PRO(479)
  • StarTech.com(641)
  • カシムラ(213)
  • サンワダイレクト(238)
  • ホーザン(170)
  • メディアカバーマーケット(377)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb2.0」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0メモリー スライドタイプ Gigastone

    USB2.0メモリー スライドタイプ

    Gigastone
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB2.0に対応、超高速データ転送でストレスなくご使用いただけます。わずか9gのコンパクト設計に、キャップをなくす心配のないスライド型を採用。ストラップホール付きで、キーホルダーに付けて持ち歩くことも可能です。
    その他ストラップホール付き寸法(mm)59×21×8色ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB2.0メモリースティック キャップレス Gigastone
    ピンク
    ブルー
    ブラック

    SB2.0メモリースティック キャップレス

    Gigastone(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
    質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0メモリースティック キャップレス U211 Gigastone

    USB2.0メモリースティック キャップレス U211

    Gigastone
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
    色ブラック質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16
  • USB2.0 Gigastone

    USB2.0

    Gigastone
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    キャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0
  • USB2.0メモリースティック キャップレス 3色セット Gigastone

    USB2.0メモリースティック キャップレス 3色セット

    Gigastone
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(3個)
    当日出荷
    高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
    色3色セット(ブラック/ピンク/ブルー)質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C Gigastone

    USB2.0フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C

    Gigastone
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    Windows、Mac、Android、Linuxなど幅広いデバイスで使用できるUBS2.0 USB-A & Type-Cに対応したUSBメモリーです。AndroidやiPhoneに直接挿してデータのバックアップができ便利。耐衝撃・耐温度・防水・X線耐性を備えた強力な耐久性で大切なデータを保護。読取最大25MB/s、書き込み最大10MB/sの高速転送。安心して使用できる5年保証製品です。
    仕様【Type-A】USB2.0【Type-C】USB2.0、USB2.0 2in1 OTG Flash drive質量(g)8対応OSWindows7/8/10/11、MacOS9.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×20×8容量(GB)64読取速度(MB/s)10書込速度(MB/s)25
  • 2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C Gigastone

    2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C

    Gigastone
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
    キャップタイプキャップ式対応Androidスマホ/MacBook/WindowsインターフェースUSB3.2Gen1コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
  • USB3.0メモリー スライドタイプ Gigastone

    USB3.0メモリー スライドタイプ

    Gigastone
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。
    寸法(mm)59×21×8色ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ Gigastone

    USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ

    Gigastone
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。
    その他ストラップホール付き寸法(mm)56×20.5×11色ブラック質量(g)約8キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gigastone Type-C 8in1 ハブ Gigastone

    Gigastone Type-C 8in1 ハブ

    Gigastone
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。
    質量(g)61ポート数8出力20V3.25A(最大65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)15(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
  • OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 64GB Gigastone

    OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 64GB

    Gigastone
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    翌日出荷
    64GB。GJUO-64GR。安心5年保証。USB3.1。Type-c3.1。軽量化デザイン。USB2.0より10倍早い。最大読み取り速度100MB毎秒。2in1。MacBook対応。androidスマホ対応。アンドロイドスマホ対応。Gigastone。OTG。USB-A対応。USB-Type-c対応。両対応。USBメモリー。高品質NadaFlash搭載。高品質合金素材採用
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 128GB Gigastone

    OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 128GB

    Gigastone
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    8日以内出荷
    128GB。GJUO-128GR。安心5年保証。USB3.1。Type-c3.1。軽量化デザイン。USB2.0より10倍早い。最大読み取り速度100MB毎秒。2in1。MacBook対応。androidスマホ対応。アンドロイドスマホ対応。Gigastone。OTG。USB-A対応。USB-Type-c対応。両対応。USBメモリー。高品質NadaFlash搭載。高品質合金素材採用
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • 抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン Gigastone

    抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン

    Gigastone
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    BluetoothまたはUSBワイヤレスで接続できる2WAYタイプ。レシーバーは使用しない時には本体底面に収納可能です。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる3段階DPI切替機能付き。
    質量(g)58電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×108×38保証期間1年LEDBlueLEDボタン数5
  • Gigastone 65W急速充電器 Gigastone

    Gigastone 65W急速充電器

    Gigastone
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、USB-A×1ポートを搭載し3台同時充電も可能な高出力コンパクトサイズ充電器。1ポート最大出力65Wでノートパソコンも充電可能です。折り畳みプラグで持ち運びにも便利。
    色黒質量(g)120出力(W)Type-C×2、Type-A×1合計出力65(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×42.55×30.6入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止充電端子USB-A
  • Gigastone Type-C 7in1 ハブ Gigastone

    Gigastone Type-C 7in1 ハブ

    Gigastone
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトなスティックタイプの7in1 Type-Cハブ。84W急速充電をしながら同時に使用でき、便利です。高画質4K UHDの解像度。
    質量(g)480ポート数7出力20V4.2A(最大84W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×28×10(ケーブル含まず)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)13.5(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×2・HDMI(4K)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
  • 2in1超小型高速ポータブルSSD  3年保証 Gigastone

    2in1超小型高速ポータブルSSD 3年保証

    Gigastone
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超小型!USBメモリサイズの外付け高速ポータブルSSDです。USB-AとType-Cコネクタを搭載したデュアルコネクタで、テレビ・ゲーム機・スマホ・PCなど幅広い機器との互換性があり、高速データ通信が可能です。安心して長くご使用いただける3年保証製品です。
    質量(g)10備考【ゲーム機での使用について】PS5/PS4に対応し、ゲームのロード時間を短縮し、快適でスムーズなプレイ環境を実現します。※PS5/PS4で使用する際は初回のみフォーマットが必要です。※PS5用ゲームでは外付けSSDから直接プレイできません。プレイする際は本体内蔵ストレージへデータを移動してください。※PS4用ゲームでは外付けSSDから直接プレイ可能です。【テレビでの使用について】※本製品は理論上USB3.2Gen2ポートを搭載し、USB HDD録画に対応したテレビでの録画が可能です。※ご使用の際はテレビ側での初期化が必要です。なお、テレビでフォーマットしたSSDはPC等では読み取れなくなる場合があります。※テレビによっては録画用外付けHDDのみを公式にサポートしており、SSDは動作保証外の場合があります。※おまた、一部のテレビには録画用ストレージの容量上限がございますので、事前にテレビの仕様をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×20.07×7.87対応PC、タブレット、スマホ、ゲーム機などのストレージ拡張に最適動作環境【温度】0~60℃【電圧】5V±5%保証期間3年間インターフェイスUSB2.0/USB3.0との互換有読取速度(MB/s)500(USB3.2Gen2)書込速度(MB/s)450(USB3.2Gen2)
  • 3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン Gigastone

    3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン

    Gigastone
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    5日以内出荷
    乾電池不要のType-C充電タイプでBluetooth&USB無線&USB有線で接続できる3WAYタイプ。充電しながら有線マウスとして使用する事もでき、約2時間の充電でき、約86時間の連続稼働が可能です。作業効率の上がる5段階DPI機能を搭載した5ボタンマウスです。
    質量(g)81電源Type-C対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×99×37保証期間1年LEDIR LEDボタン数5
  • USB3.2Gen1フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C Gigastone

    USB3.2Gen1フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C

    Gigastone
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    Windows、Mac、Android、Linuxなど幅広いデバイスで使用できるUBS3.2Gen1 USB-A & Type-Cに対応したUSBメモリーです。AndroidやiPhoneに直接挿してデータのバックアップができ便利。耐衝撃・耐温度・防水・X線耐性を備えた強力な耐久性で大切なデータを保護。読取最大90MB/s、書き込み最大60MB/sの高速転送。安心して使用できる5年保証製品です。
    仕様【Type-A】USB3.2Gen1【Type-C】USB3.2Gen1、USB3.2Gen1 2in1OTG Flash drive質量(g)8対応OSWindows7/8/10/11、MacOS10.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×20×8容量(GB)64読取速度(MB/s)60書込速度(MB/s)90
  • Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー Gigastone
    ブラック
    ホワイト

    Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー

    Gigastone
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    2ポート出力1000mAh の大容量モバイルバッテリーです。コンパクトでスリムなボディは出張時等持ち運ぶ際も場所を取らず便利です。Type-C乳六にも対応し2Aでの急速充電にも対応するハイスペック電池を採用。過電圧・過電流・過熱・ショートなどマルチ保護装置を完備。
    仕様バッテリーインジケーター:あり質量(g)239備考モバイルバッテリーは長期間使用しない場合でも1ヶ月に1回程度を目安に充電してください。バッテリーの劣化原因になります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.7×69.6×15.9安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート保護保証期間1年入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)1000出力端子USB-A×2
  • 27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ Gigastone

    27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ

    Gigastone
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    高品質IPSパネルを搭載し100Hzの高リフレッシュレートでリアルな色彩を美しいまま再現する27型液晶ディスプレイです。超極細フレームでマルチディスプレイ環境にもおすすめ。Type-CとHDMI端子を搭載し、パソコン画面をモニターにHDMIより投影しながら、同時にスマホ充電(Type-C)といった使用も可能です。モニターを縦画面にしたり、高さ・角度調節も自在な人間工学に基づいたマルチスタンドです。ブルーライト軽減機能付きでお仕事での利用にもピッタリです。
    付属品本体、HDMIケーブル(1.5m)質量(kg)6±0.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611.9×228.9×523(スタンド含む)機能ブルーライトカット、VESA100×100mmコントラスト比1300:1解像度1920×1080(FHD)視野角水平:178°、垂直:178°応答速度5msスピーカー内蔵:2+2Wアスペクト比16:9入出力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB-C×1、Φ3.5mmAudio×1モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
  • 27インチ IPS 165Hz 高速応答ゲーミングモニター Gigastone

    27インチ IPS 165Hz 高速応答ゲーミングモニター

    Gigastone
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    6日以内出荷
    ダイナミックなアクションも滑らかで快適な5msの応答速度と165HZ高リフレッシュレートのゲーミングモニターです。AdaptiveのFreeSyncテクノロジーサポートにより、ゲーム画面のティアリングを減らし、ゲーム体験を向上させることができます。ブルーライト低減機能により目が疲れにくい仕様です。3年の長期保証で安心してご使用いただけます。
    付属品本体、HDMIケーブル(1.5m)質量(kg)6±0.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.79×253.57×462.6(スタンド含む)機能ブルーライトカット、VESA100×100mm、ADM Freesync対応コントラスト比1000:1解像度1920×1080(FHD)視野角水平:178°、垂直:178°応答速度5ms OD (OD Response Time)、12ms(通常)、 20ms (最大)スピーカー内蔵:2+2Wアスペクト比16:9入出力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB-C×1、Φ3.5mmAudio×1モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)リフレッシュレート(Hz)165輝度(cd/m2)300
usb メモリー 2.0特集