曜日別特売

抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン

抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン - Gigastone抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン - Gigastone抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン - Gigastone抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン - Gigastone抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン - Gigastone抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン - Gigastone抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン - Gigastone抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン - Gigastone

BluetoothまたはUSBワイヤレスで接続できる2WAYタイプ。レシーバーは使用しない時には本体底面に収納可能です。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる3段階DPI切替機能付き。

質量(g)
58
電源
単3乾電池×1(別売り)
対応OS
Windows、Mac、IOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×108×38
保証期間
1年
LED
BlueLED
ボタン数
5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800467GJM-230WBT-6BK
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする